Lattialämmitys soveltuu useimpiin lattiarakenteisiin ja -materiaaleihin itsenäisenä lämmitysratkaisuna tai lämmitysratkaisujen yhdistelmänä.

Lämmitys voi toimia jatkuvatoimisena tai osittain varaavana. Lattialämmityksen ja tehokkaan ilmanvaihdon avulla voidaan vähentää kosteusvaurioiden riskiä kosteissa tiloissa. Lattialämmitys tuottaa tavallista korkeamman operatiivisen lämpötilan, joten huonelämpötilaa voidaan laskea 1 – 2°C mukavuudesta tinkimättä. Tämä tarkoittaa 5-10% säästöä lämmityskustannuksissa. SLOTERMit ovat huoltovapaita tuotteita pitkäaikaisiin lattialämmitysratkaisuihin.

 

SLOTERM P -lattialämmityskaapelit uudistuivat

  • Mitoitus pysyi ennallaan 20 tai 10 W/m
  • Entistä ohuempi Ø 4 mm
  • Taipuisampi taivutussäde min. 30 mm
  • 2-johtimisia ja määrämittaisia
  • SLOTERM -kaapelit ovat nyt pyöreitä, mikä helpottaa asennusta ja lyhentää asennukseen kuluvaa aikaa
  • SLOTERM P -kaapeleiden metriteho on 20 W/m
  • SLOTERM P -kaapeleiden käyttökohteita ovat esim. asuntojen, koulujen, toimistojen ja yleisten tilojen betonilattiat uudis- ja saneerauskohteissa.
  • SLOTERM SP -kaapeleiden metriteho on 10 W/m
  • SLOTERM SP -kaapeleiden käyttökohteita ovat esim. asuntojen, koulujen, toimistojen ja yleisten tilojen betoni-, puu- ja levyrakenteiset lattiat uudis- ja saneerauskohteissa.

Tekniset tiedot

  • Jännite 230V +/-10 %
  • Min. asennuslämpötila + 5
  • Min. taivutussäde 30 mm
  • Lämmityskaapelin Ø 4 mm pyöreä
  • Liitäntäkaapelin pituus Pituus 2.5 m; 3×1 mm2
  • Väri Punainen
  • Maksimiasennuslämpötila +40 °C
  • Minimiasennuslämpötila – 5 °C

SLOTERM P 20W/m

Pinta-ala m²
Snro P(W) Pituus (m) 80 W/m² 100 W/m² 125 W/m² 150 W/m² Vastuasarvo ohm
81 665 02 215 12 2.7 2.1 1.7 1.4 246
81 665 03 310 16 3.9 3.1 2.5 2.1 169
81 665 04 410 21 51 4.1 3.3 2.7 129
81 665 05 550 28 69 5.5 4.4 3.7 96
81 665 08 850 43 10.6 8.5 6.8 5.7 62
81 665 11 1150 57 14.4 11.5 9.2 7.7 46
81 665 15 1490 74 18.6 14.9 11.9 9.9 35
81 665 16 1625 82 20.3 16.3 13 10.8 33
81 665 22 2200 109 27.5 22 17.6 14.7 24
Asennusväli n.(mm)

 

SLOTERM SP 10W/m

Snro P(W) Pituus (m) 80 W/m² 100 W/m² 125 W/m² 150 W/m² Vastuasarvo  ohm
81 665 30 160 16 2 1.6 1.3 1.1 328
81 665 33 300 29 3.8 3 2.4 2 178
81 665 34 400 39 5 4 3.2 2.7 134
81 665 36 620 59 7.8 6.2 5 4.1 85
81 665 38 825 79 10.3 8.2 6.6 5.5 64
81 665 41 1100 107 13.8 11 8.8 7.3 48
Asennusväli n.(mm) 125 100 80 70

 

 

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Timo Mero

puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti

 

Tutustu esitteeseen!

 

 

 

WARMOS EW -sähkölämmittimet

Turvalliset öljytäytteiset WARMOS-lämmittimet ovat nyt saaneet nimet Suomen luonnosta.

Nobö-lämmittimet ja -termostaatit täyttävät EcoDesign -vaatimukset

Nobö-lämmittimet ja -termostaatit sekä -ohjausjärjestelmä täyttävät  1.1.2018 voimaan tulleen EcoDesign -direktiivin vaatimukset ja näin ollen vaikuttavat osaltaan Euroopan yhteiseen lämmitysenergian säästötavoitteeseen.

Sauna Linear 4M LED-profiilisarja

Kaksi lineaaritankoa sekä kiuaskuitu samassa paketissa.