Mikä on paras tapa toteuttaa raaka-ainesiilon pinnanmittaus?

Asiakkaan kysymys:  Raaka-aine on rakeista ja pölyävää. Miten olisi hyvä toteuttaa pinnankorkeuden mittaus?

Kyseessä raaka-aine siilo, jonka halkaisija on 7 m ja korkeus 12 m. Täytön ja annostelun ohjaukseen on suunniteltu Siemensin automaatiota.  Millaisilla komponenteilla projekti olisi paras toteuttaa?

 

SLO asiantuntijat vastaavat: Pölyävän ja rakeisen raaka-aineen takia pinnankorkeutta on hyvä mitata tutkalla. Siemensin valikoimasta löytyy tarkoitukseen hyviä vaihtoehtoja. Tässä esittelemme niistä kaksi:

SITRANS LR 560

  • 2-johdin, 78 GHz:n FMCW-periaatteella toimiva tutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen
  • Kapea keila, joka soveltuu siiloihin ja viistojen kiintoainepintojen mittaukseen
  • Mitta-alue 100 metriin asti
  • Lissiantenni, ilmapursotusmahdollisuus antennin puhdistukseen vaativissa olosuhteissa
  • Paikallisnäyttö ja näppäimistö taustavalolla

SITRANS LR 260

  • 2-johdin, 25 Ghz:n pulssitutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen
  • Säiliöihin ja siiloihin, joissa on pölyiset olosuhteet ja korkeat lämpötilat
  • Mitta-alue 30 metriin asti​

SITRANS LVS 200 -sarjan pintakytkimiä vo käyttää tarpeen mukaan ylä- ja alarajojen varmistukseen, täryjen ohjaukseen ja siilon toiminnan kontrollointiin. Laajassa säiliössä pintakytkimiä on hyvä olla vastakkaisilla puolilla kaksi alhaalla ja kaksi ylhäällä. Ylhäällä olevien pintakytkinten asennuskorkeus on katsottava tarkasti raaka-aineen mukaisesti, jotta kytkimiä ei asenneta liian ylös.

 

 

Sitrans LR 260

 

 

 

Pos. 1.0 SITRANS LR 560
2-johdin, 78 GHz:n FMCW-periaatteella toimiva tutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen
Kapea keila, joka soveltuu siiloihin ja viistojen kiintoainepintojen mittaukseen
Mitta-alue 100 metriin asti
Lissiantenni, ilmapursotusmahdollisuus antennin puhdistukseen vaativissa olosuhteissa
Paikallisnäyttö ja näppäimistö taustavalolla

Pos. 1.1 SITRANS LR 260
2-johdin, 25 Ghz:n pulssitutka kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaukseen

Sitrans LR 560

Säiliöihin ja siiloihin, sovelluksiin joissa  pölyiset olosuhteet ja korkeat lämpötilat
Mittaalue 30 metriin asti​

Pos. 2.0 ja 2.1 SITRANS LVS 200
Värähtelevä pintakytkin kiintoaineille
Sauva- tai vaijerianturi, pituus enimmillään 20 m

Pos. 3.0 ja 3.1 SITRANS LVS 200
Värähtelevä pintakytkin kiintoaineille
Sauva- tai vaijerianturi, pituus enimmillään 20 m

 

ABB UPS-tuotteet nyt SLO:lta

ABB PowerValue RT- ja PowerScale UPS-laitteet ovat nyt saatavana SLO:n tuotevalikoimasta.ABB UPS-tuotteet ovat korkean hyötysuhteen omaavia ja kustannustehokkaita.

Erittäin valovoimainen, suljettu teollisuusvalaisin LEDVANCELTA

LEDVANCEn uusi tehokas Damp Proof (DP) Eco High Lumen Output (HLO) -tuotesarja on täällä.

Puhdas juomavesi on tärkeä luonnonvara

Puhdas juomavesi on elintärkeä luonnonvara, mikä ei ole itsestäänselvyys suurimmassa osassa maailmaa.