Norwesco FEM palonkestävät turvakytkimet
Norwesco on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, FEM palonkestävät turvakytkimet.
Palonkestävät turvakytkimet ovat alumiinikoteloituja EN-12101-3 F400 standardin (120 minuuttia 400⁰C) täyttäviä turvakytkimiä käytettäväksi erilaisissa savu- ja paloturvallisuusjärjestelmissä.
Kytkinmoduuli on tehty lasikuitu- ja muovisekoituksesta (GRP) joka on suunniteltu kestämään hyvin pitkiä aikoja korkeissa lämpötiloissa. Asennuksen yhteydessä tehdään koteloon tarvittavat läpiviennit ja asennetaan tarkoitukseen sopivat holkkitiivisteet. Väännin on lukittavissa sekä päälle että poisasentoon.
- Kestäviä palonkestäviä turvakytkimiä vaativiin olosuhteisiin
- Kotelo on valmistettu alumiinista
- AC23, 400V
- Kotelointiluokka IP65
- Iskunkestävyysluokka IK10
- Edestä väännettävä lukittava väännin
- Kotelon väri punainen RAL 3020
- Apukosketin lohko toimii sekä avautuvana että sulkeutuvana
S-numero | Tyyppi | Nimellisvirta | Navat | Apukosketin | Nimellisteho | Mitat LxKxS (mm) |
36 052 50 | FEM2002 | 20A | 2+N+PE | EI | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 51 | FEM2002.U | 20A | 2+N+PE | 1s/1a | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 52 | FEM2003 | 20A | 3+N+PE | EI | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 53 | FEM2003.U | 20A | 3+N+PE | 1s/1a | 7,5kW | 169x193x110 |
36 052 54 | FEM3203 | 32A | 3+N+PE | EI | 15kW | 169x193x110 |
36 052 55 | FEM3203.U | 32A | 3+N+PE | 1s/1a | 15kW | 169x193x110 |
36 052 56 | FEM6303 | 63A | 3+N+PE | EI | 35kW | 218x254x136,5 |
36 052 57 | FEM6303.U | 63A | 3+N+PE | 1s/1a | 35kW | 218x254x136,5 |
36 052 58 | FEM12503 | 125A | 3+N+PE | EI | 55kW | 315x410x195,5 |
36 052 59 | FEM12503.U | 125A | 3+N+PE | 1s/1a | 55kW | 315x410x195,5 |
Teollisuuden suhdannekatsaus kertoo vahvasta uskosta tulevaisuuteen
Analyysini perustuu Teknisen kaupan toukokuun 2018 Suhdannenäkymät -raporttiin. Lukujen perusteella teollisuudella menee hyvin. Tässä kirjoituksessa arvioin suhdanteen kehitystä kansainvälisen ostopäällikköindeksin ja luottamusindikaattorin avulla.
Suojaa kriittiset kohteet mekaanisesti
Energian saatavuushaasteista syntyviin sähkökatkoihin kannattaa varautua. Järjestelmät kannattaa suojata katkoksista syntyvien, mahdollisten prosessivirheiden varalta. Ammattimainen toteutus tehdään käyttämällä kaapeleiden, johtimien ja pneumatiikkaosien suojaukseen soveltuvaa järjestelmää.