Auta palloamme ja päivitä Pallosi!
Karlux halusi vastata asiakkaidensa toiveeseen LED E27-taajamavalaisimista ja päivitti monimetalliversioita uudelle vuosituhannelle.
Tiivis alumiinirunkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmilla valonlähteillä.
NYX 190 -valaisimeen saa minkä tahansa LED-lampun E27-kannalla. Jos kaapeli asennetaan, pinnassa on käytettävä pinta-asennussovitinta.
Koulut, päiväkodit, sisäänkäynnit ja kaikki muut paikat, joissa halutaan tyylikästä ja kauniisti valaisevaa seinävalaisinta.
Valaisimen runko on erittäin laadukasta valettua alumiinia ja kupu on opaloitua polykarbonaattia. IP66, IK10, luokka I. Valaisimen erillinen seinäasennusosa kiinnitetään ensin seinään, jossa kytkennät tehdään.
NYX 190 seinäasennettavassa mallissa on pyöreä valonjako, joka valaisee pehmeästi myös julkisivua. LED-valonlähde sijaitsee valaisimen pohjassa.
Valaisin asennetaan seinälle. Jos kaapelit kulkevat pinnassa, tarvitaan erillinen sovitekappale.
Snro | Nimike |
45 145 01 | NYX 190 E27 grafiitti 57 W max. D58 mm |
45 145 03 | Seinäkiinnike |
*Heti saatavana SLO:lta.
Karlux halusi vastata asiakkaidensa toiveeseen LED E27-taajamavalaisimista ja päivitti monimetalliversioita uudelle vuosituhannelle.
Uudeksi valaisinmalliksi valikoitui Enston Alpo LED -toimistovalaisin varustettuna Helvarin ActiveAhead-ohjausjärjestelmällä.
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.