5in1 saneerauskohteisiin
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Syksy on saapumassa ja päivien lyhetessä on tärkeää varmistaa, että ympäristömme pysyy turvallisena ja valaistuna. Tutustu Soneparin katuvalaisinratkaisuihin, jotka yhdessä Ounevan tolppaliittimien ja pylväskalustesarjojen kanssa tarjoavat kustannustehokkaan ja luotettavan tavan toteuttaa katuvalaistusprojektit.
Tutustu Soneparin Katuvalaisimet pylväät ja jalustat -katalogiinValaistus tehoa ja energiaa säästäen: Sonepar tarjoaa laajan valikoiman energiatehokkaita LED-katuvalaisimia, jotka vähentävät energiankulutusta ja alentavat ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä.
Pitkäikäiset ratkaisut: Soneparin katuvalaisin portfolioon on valittu tuotteita, jotka ovat suunniteltu kestämään vaativia sääolosuhteita ja ylläpitämään valotehoa vuosien ajan. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltoa ja pidempiä huoltovälejä.
Vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin: Valaisimille löytyy laaja valikoima pylväitä varsia ja telineitä, joilla vaativammatkin asennukset saadaan toteutettua.
Helppo asennettavuus lisäpalveluilla: Sen sijaan, että asentajasi nykertävät hankalissa olosuhteissa kytkentöjä valaisin toisensa perään, voit käyttää Soneparin esiasentamia ja koestamia valaisimia. Saat asennusvalmiita kokonaisuuksia selkeillä pakettimerkinnöillä suoraan työmaallesi projektin etenemisen tahtiin.
Tehokas asennus ja ylläpito: Ounevan tolppaliittimet ja pylväskalustesarjat on suunniteltu helpottamaan asennusprosessia ja mahdollistamaan nopean ylläpidon ja huollon tarvittaessa. Liittimet ovat kustannustehokas ja tilaa säästävä ratkaisu ahtaissakin kytkentätiloissa
Monipuoliset vaihtoehdot: Valitse erilaisista tolppamalleista ja pylväskalustesarjoista tarpeisiisi sopiva vaihtoehto. Saatavilla on eri kokoja ja materiaaleja, jotka soveltuvat erilaisiin ympäristöihin.
Ota yhteyttä omaan Sonepar-edustaan ja kysy lisää katuvalaistusratkaisuistamme. Tulemme mielellämme kertomaan, miten voimme auttaa parantamaan valaistusta syksyn pimetessä.
Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 5×50 6A | |
Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 3x 2×50 mm², 1x 3×50 mm² | |
Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 6A | |
Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja johtimella | |
VC02-0069, 10A sulakepesällä – Pylväskalustesarja 10A | |
Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 4×50 6A | |
Pylväskalustesarjan maadoitusjohdin (16 mm² +PK16-6H) |
Tolppaliittimet
Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Har |
Haaroitusliitin | |
Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Sin |
Haaroitusliitin | |
Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 KeVi |
Haaroitusliitin | |
Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Har |
Haaroitusliitin | |
Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Sin |
Haaroitusliitin | |
Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 KeVi |
Haaroitusliitin | |
Al 4×50 / Cu 4×35 Harmaa |
Haaroitusliitin | |
Al 6×50 / Cu 6×35 Harmaa |
Haaroitusliitin | |
Al 4×50 / Cu 4×35+3×2,5 Harmaa |
Haaroitusliitin | |
Al 6×50 / Cu 6×35+3×2,5 Harmaa |
Haaroitusliitin | |
Al 4×50 / Cu 4×35 Sininen |
Haaroitusliitin | |
Al 6×50 / Cu 6×35 Sininen |
Haaroitusliitin | |
Al4x50/Cu4x35+3×2,5 Sininen |
Haaroitusliitin | |
Al6x50/Cu6x35+3×2,5 Sininen |
Haaroitusliitin | |
Al 4×50 / Cu 4×35 KeVi |
Haaroitusliitin | |
Al 6×50 / Cu 6×35 KeVi |
Haaroitusliitin | |
Al 4×50/Cu 4×35+3×2,5 KeVi |
Haaroitusliitin |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Valotehokas LED-paneelisarja 100 000 tunnin eliniällä.
Quadro on ainutlaatuinen arkkitehtoninen uppoasennettava LED-paneeli erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<16.