Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.
Niissä on bi-metallinen suojaustoiminto ja 1–4 napaa. Johdonsuojat suojaavat nimensä mukaisesti johtimia, kaapeleita, kojeita ja laitteita niin termisiltä kuin magneettisilta virroilta.
Siemens on tuonut markkinoille kommunikoivat johdonsuojat. Näillä voidaan helposti rakentaa järjestelmä, jolla voimme edullisesti valvoa energiavirtoja, kulutusta ja yleensä mitä verkossa tapahtuu. Joten olkaa edelläkävijöitä ja huomioikaa tämä tulevaisuuden tuote.
Tuote 1: Powercenter 1000
Tämä tuote on koko järjestelmän ydin. Laite kerää kaiken sen tiedon minkä johdonsuojat tuottavat. Powercenter 1000 pystyy valvomaan 24 johdonsuojaa. Se kerää tiedon langattomasti eli Bluetoothin avulla. Powercenter 1000:sta voidaan tieto siirtää eteenpäin seuraaviin laitteisiin ja toimintoihin: Powercenter 3000 yksikköön ja sitä kautta eri järjestelmiin (powermind, powermanager jne.), Modbus TCP-väylään tai uuteen Sentron Powerconfig mobile appiin. Viimeksi mainittu voidaan ladata netistä.
Snro: 28 057 01
Tuote 2: Johdonsuoja 5SL COM
Kyseessä on yksinapainen johdonsuoja, Virrat 2–32 A, laukaisukäyrät: B ja C. Oikosulunkatkaisu: 6 kA.
Toiminnaltaan ne ovat kuin vakiojohdonsuojat, mutta niissä on mm. seuraavat lisätoiminnot vakiona: mittaukset (virta, jännite, taajuus) käyttötuntilaskuri, oikosulkulaskuri laukaisulaskuri. Tiedon siirto eteenpäin langattomasti
Snro: 32 230 00 … 32 230 54
Tuote 3: Valokaarivikasuoja/johdonsuoja 5SV COM
Kyseessä on yksinapainen valokaarivikasuoja/ johdonsuoja, Virrat 6–32 A, laukaisukäyrät: B ja C. Oikosulunkatkaisu: 6 kA. Toiminnaltaan ne ovat kuin vakio valokaarivikasuoja/johdonsuojat, mutta niissä on mm. seuraavat lisätoiminnot vakiona: mittaukset (virta, jännite, taajuus) käyttötuntilaskuri, oikosulkulaskuri laukaisulaskuri. Tiedon siirto eteenpäin langattomasti
Snro: 32 230 55 … 32 230 96
Tuote 4: Apukosketin 5ST COM AS/FC
Kyseessä on apukosketinlohko, joka voidaan asentaa mihin tahansa Siemensin johdonsuojaan tai vikavirtasuojakytkimeen. Kosketinlohkolla voidaan valvoa esim.: lämpötilaa, laukaisukertoja käyttötunteja jne. Mutta esim. virtaa, jännitettä ja taajuutta se ei mittaa.
Snro: 32 230 97
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.
TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.