Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.
Lujatekoinen rakenne, korkeatasoinen muovimateriaali, erinomainen tiiviys, OTC-ikkuna sekä moduulikoteloiden laajennusmahdollisuus tekevät uudesta Variaboxista ykkösen jopa kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa.
Pistorasiat | Johdonsuojat | Vikavirtasuoja 30mA | |||||||||
Snro | Tyyppi | In | IP luokka | suko | 5x16A | 5x32A | 1n/16A | 3n/16A | 3n/32A | 4n/40A | 4n/63A |
34 042 32 | 89011 | 16A | IP44 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
34 040 53 | 89010 | 16A | IP44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
34 042 34 | 89076 | 32A | IP44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
34 042 91 | 890925 | 16A | IP67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 042 93 | 890931 | 32A | IP67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
34 108 01 | 896375 | 32A | IP44 | 2+2k | 2 | ||||||
34 108 09 | 896368 | 32A | IP67 | 1+k | 1 | 1 | 0 |
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).
Tuotesarjamallisto kasvaa asiakkaiden toiveiden mukana. Finpilar- mallistovaihtoehdoista on valittavissa 180 mm ja 320 mm leveät kotelosovitteet.