Puhdas hengitysilma on kuin vakuutus parempaan työelämään
Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja sähköalan ammattilaiselle
Useimmat tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla, vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille. Vakiotuotteet saatavilla myös RAL7035 -harmaana = entistä kestävämpi suoja mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan.
VAIHTORASIA 2,5MM² 400V IP67
Silumiinirasia metallisilla PK 16 holkkitiivisteillä, kaapeli Ø 11 mm. Rasioissa 4×2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5 mm2 maadoitusliitin. Erikoistilauksesta tiiveysluokkaan IP 68. Saatavilla on myös sinetöitäviä malleja. Rasia on varustettu sisäpuolisella vedonpoistimella.
Saatavilla myös 6mm², PK21 versio Ø 10-19mm
Snro | Nimike / Malli | Väri |
16 237 52 | 331020 | Silumiini |
16 232 52 | 331021 | Ruskea |
16 235 52 | 331021 | RAL 7035 |
KALVOTIIVISTERASIA 2,5MM² 400V IP44
Snro | Nimike / Malli | Väri | Kytkentälaatta |
16 239 71 | 321 110 | Silumiini | Ei |
16 239 72 | 321 120 | Silumiini | 5-nap |
16 233 71 | 321 111 / Meri | RAL7035 | Ei |
16 231 71 | 7219271 / Meri | Ruskea | Ei |
Rasia silumiinia. 6 kpl läpivientejä TPE-tiivisteellä 1) kaapeleille Ø9–13mm. Rasiassa maadoitusliitin 2,5mm2. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit sekä öljyn- ja säänkestävä nitriilikuminen kansitiiviste. Liittimillä varustetuissa malleissa muovinen 5-napainen kytkentälaatta.
JAKORASIA 2,5MM² 400V IP67
Saatavilla myös 6mm², PK21 versio Ø 10-19mm
Silumiinirasia metallisin PK 16 holkkitiivistein, kaapeli Ø 11mm 1). Rasioissa 4×2,5mm2 vaippaliittimet sekä 2,5 mm2 maadoitusliitin. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
16 237 60 | 331 100 | Silumiini |
16 232 60 | 331 101 | Ruskea |
16 235 60 | 331 101 | RAL7035 |
KAKSOISPISTORASIA 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16, 1 (kaapeli Ø 11mm). Saranoitujen kansien jouset ovat ruostumatonta terästä. Tuote on hyvin suojattu iskuja ja roiskevettä vastaan.
Kotelon pistorasiat voi kytkeä erillisinä, omalla vaiheella. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
24 019 51 | 516 101 EM | RAL7035 |
24 019 61 | 516 101 | Ruskea |
Saatavilla myös Shuko+USB -kombinaatio!
PISTORASIA 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm. Suojaa hyvin iskuilta ja roiskevedeltä.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
24 018 51 | 515 101 EM | RAL7035 |
24 018 61 | 515 101 | Ruskea |
Saranoidun kannen jousi on ruostumatonta terästä. Ruuviliittimet. Rasia on saatavilla myös USB-versiona. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja sähköalan ammattilaiselle
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
Vakiomallien rinnalle on tullut G-sarjan pistorasiapylväät, joissa tietoliikennekaapelit ja liittimet ovat suojattuja cat6A kategoriaa.