Vakiomallien rinnalle on tullut G-sarjan pistorasiapylväät, joissa tietoliikennekaapelit ja liittimet ovat suojattuja cat6A kategoriaa.

Tämä mahdollistaa 10Gbit/s tiedonsiirtonopeudet.
Pajap-pistorasiapylväiden valmistuksen yhteydessä kaikki tietoliikennekaapelit mitataan Standardin TIA-CAT 6 A ftp MPTL-testausmenetelmän mukaisesti. Tällä voidaan varmistaa lopputuotteen toimivuus kaikissa yleiskaapeloinnin tarkoittamissa linkkikombinaatioissa.

Pajap-pistorasiapylväs on kustannustehokas, nopea ja vaivaton väline sähkön ja tietoliikennekaapelointien rakentamiseen. Pistorasiapylväät toimitetaan valmiiksi kalustettuina ja kaapeloituina. Ne soveltuvat hyvin mm, avokonttoreihin sekä muihin kohteisiin, joissa käytetään yläpuolista sähkönjakelua.

Pajap-pistorasiapylväät ovat STUL-takuun piirissä ja niille on myönnetty avainlipputunnuksen käyttöoikeus.

 

Uusia tuotteita SLO:n varasto-ohjelmaan

14 446 13 Pistorasiapylväs Pajap – PRP-G 424 (h=2.3m) valk.
14 446 14 Pistorasiapylväs Pajap – PRP-G 444 (h=2.3m) valk.

 

Uusi Pike Pro -pihakeskus

Maksat vain siitä mitä kulutat!

Valvonnan ja kodinohjauksen kokonaisuus vapaa-ajan asunnolle

Helppokäyttöinen ratkaisu pienemmällä käytöllä oleviin kohteisiin, jotka vaativat silmälläpitoa

Tyks Majakkasairaala (T3-hanke) on esimerkki suunnittelun, asentamisen ja logistiikan huippulaadusta

Turun Kupittaalle on noussut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) T3-hankkeeseen kuuluva Majakkasairaala, joka yhdistää kaksi aikaisemmin valmistunutta rakennusta yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Sähköurakoitsijat Caverion Suomi Oy ja Saipu Oy käyttivät projektissa SLO:n tuotteita ja palveluita laajasti.