ABB:n moottorinkäynnistin pikajousiliittimin
ABB lanseeraa uudenlaisen liitintekniikan AF-kontaktoriin ja MS132 moottorinsuojakatkaisijaan
Perinteiset WO-alkuiset kellot korvataan pääosin uusilla WE-alkuisilla malleilla. Korvaavia WE-alkuisia kelloja on ollut saatavilla vuodesta 2016 alkaen.
Uusien kellojen kehys on muuttunut ja suojalasi on nykyään suora, kun se oli aiemmin kupera. Kaksipuoleisissa sivukelloissa uudet ja vanhat mallit eivät sovi keskenään kiinni eri varsiin, eli uuteen varteen sopii vain uudet kellot. Koneistovaihtoehdot ovat samat kuin aiemmin, vain ulkomuoto on muuttunut.
ABB lanseeraa uudenlaisen liitintekniikan AF-kontaktoriin ja MS132 moottorinsuojakatkaisijaan
Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin. Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan. Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet Lämpötilan säätö: e+-säädin (tehdasasetus +35 °C) Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Sisäkierto IP 55 Toimitus: Nanopinnoitettu lauhdutin Osassa malleista integroitu kondenssiveden haihdutus kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Ohje: Noudata asennusohjeita. Laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla tai verkkosivuilta ladattavan tiedostopaketin avulla. Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat: Ks. internet: www.rittal.fi Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille! [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 654 58Blue e+ S 0,3 kW34 654 59Blue e+ S 0,3 kW34 654 61Blue e+ S 0,5 kW34 654 63Blue e+ S 0,5 kW34 654 60Blue e+ S 1,0 kW34 654 62Blue e+ S 1,0 kW34 654 74Blue e+ S 0,56 kW [/su_table]
Keski-Euroopassa lattakaapelia on vuosikymmeniä käytetty sähkönjakeluun kauppakeskuksissa, hotelleissa ja kiinteistöissä.