XVRG 15-jatkossarja täydentyy
SLO:n suositun tuotesarjan 1 kV:n XVRG 15-jatkossarja täydentyy toivotulla jatkoksella XVRG 15240. Uuden jatkoksen käyttöalue on kovasti kaivattu 95…240 mm² 1 kV.
Esitaivutetut putkikaaret helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä erityisesti paikallavalutyömailla ja elementtitehtailla. Laajin valikoima eri muotoisia ja kulmalla olevia putkikaaria. Putkikaarissa on liimarengas putken lukitusta varten varmistaen parhaan liitoksen kaaren ja putken välille.
Esitaivutettuja putkikaaria 45° kulmalla käytetään läpivientiholkkien AJ10.20, AJ10.25 ja AJI55 sekä koje- ja jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkässä päässä.
Esitaivutettuja putkikaaria 90° kulmalla ja pienellä säteellä käytettäväksi esim. pääteholkkien AJ5.20, JMKL25.11, JMKL32.11 ja läpivientiholkkien AJ5.20, AJI13, AJI14, AJI15 sekä koje- ja jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkässä päässä.
Halogeenivapaat muoviputken kaaret
Snro | Kuvaus | Pakkauskoot |
11 110 03 | Muoviputken kaari Ø 16 mm HF | 10/300 |
11 110 04 | Muoviputken kaari Ø 20 mm HF | 10/300 |
11 110 05 | Muoviputken kaari Ø 25 mm HF | 10/100 |
11 110 06 | Muoviputken kaari Ø 32 mm HF | 10/100 |
11 110 07 | Muoviputken kaari Ø 40 mm HF | 5/50 |
11 110 08 | Muoviputken kaari Ø 50 mm HF | 5/25 |
Halogeenivapaat esitaivutetut putkikaaret
Snro | Kuvaus | Pakkauskoot |
11 110 21 | Muoviputken kaari, Ø 20 mm, 45° muhvi pitkässä päässä HF | 20/100 |
11 110 22 | Muoviputken kaari Ø 20 mm, 90°, 750N HF | 10/100 |
11 110 23 | Suojaputken kaari, Ø20 mm, 90° HF | 20/100 |
11 110 24 | Suojaputken kaari, Ø20 mm, 90° HF | 20/100 |
11 110 26 | Muoviputken kaari, Ø 20 mm, 90° HF | 20/200 |
Teksti ja kuvat: ABB
SLO:n suositun tuotesarjan 1 kV:n XVRG 15-jatkossarja täydentyy toivotulla jatkoksella XVRG 15240. Uuden jatkoksen käyttöalue on kovasti kaivattu 95…240 mm² 1 kV.
Jussi-, Impressivo®- ja IP44-sarjojen vikavirtapistorasiat ja vikavirtasuojat ovat uudistuneet.