Schneider Electric on tuonut markkinoille kaksi edistyksellistä pistorasiauutuutta. 2-pistorasian USB liittimillä ja 2-pistorasian, johon on integroitu liiketunnistin ja valo.
Uuteen 2-pistorasiaan on integroitu edistyksellinen USB-latauslaite, joka tunnistaa laitteen latauksen tason ja kun 90% taso on saavutettu, lataus hidastuu varmistaen turvallisen ja akkua säästävän latauksen. USB latauslaite tasapainottaa automaattisesti USB ulostuloista lähtevän virran, optimoiden latausprosessia. Ladattavan laitteen lisäksi, myös USB latauslaitteen elinikä kasvaa fiksun latausprosessin myötä. Latausvirta laitteessa saavuttaa jopa 3A tason, kun käytetään C-tyypin liitintä. A-tyypin ulostulosta saatava 2,4A riittää myös erinomaisesti.
Monet uudemmat mobiililaitteet ja kannettavat tietokoneet on varustettu C-tyypin USB-liittimellä. Tämä liitin on kompaktin kokoinen, se mahdollistaa nopeamman latauksen, ja pistokkeen kytkentä tapahtuu kummin päin tahansa. Kun samaan aikaan myös Euroopan Unioni ajaa latausliitäntöjen yhdenmukaistamista, on pitkään tulevaisuuteen katsovan paras valinta latausratkaisuihin C-tyypin liitännällä varustettu laite.
2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus A+C 3 A
Snro |
Väri |
25 003 95 |
valkoinen |
25 003 96 |
antrasiitti |
25 003 97 |
metalli |
Lisäksi Schneider Electric tuo markkinoille 2-pistorasian, johon on integroitu liiketunnistin ja alavalo. Monikäyttöistä uutuutta voi käyttää käytävävalona valaisemaan kävelyreittiä pimeällä tai yövalona. Eri käyttötarkoituksia varten pistorasiassa on valintakytkin. Käytävävalotoiminnossa valo(15 lm) syttyy liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä (alle 20Lux). Yövalotoiminnossa valo on himmeämpi (4lm).
2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla
Snro |
Väri |
25 190 09 |
valkoinen |
25 190 10 |
antrasiitti |
25 190 11 |
metalli |
Nämä valkoisina, antrasiitin tai metallin värisinä saatavat ratkaisut sopivat loistavasti kaikkiin tiloihin ja tuovat käytännöllisyyttä sähköasennukseen. Tuotteet ovat erityisen monikäyttöisiä remontoidessa, sillä näitä käytettäessä ei tarvitse tehdä valintaa lisäominaisuuksien ja pistorasian väliltä, vaan voit valita molemmat!
Teksti ja kuvat: Schneider Electric