Saneerauskeskukseen RP2E15JS-IT kehitettiin uusi saranointitekniikka, jolloin se sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa tilaa on niukasti. Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten.

Kaapelit saadaan tuotua keskukseen siististi ja huomaamattomasti suoraan katonrajasta, eikä asennuksen viimeistelemiseen tarvita erillisiä peitekauluksia keskuksen ja katon välille. Näin keskus ei vie turhaa tilaa oven vierestä eikä ole esteenä oven avaukselle.

Tekniset tiedot
Värikoodi: RAL9016
Mitat (LxKxS): 300 x 900 x 102 mm
Kotelointiluokka: IP20C

 

Edut

  Keskus on varustettu S200S-sarjan jousiliitäntäisillä johdonsuojakatkaisijoilla, jotka helpottavat ja nopeuttavat asennusta.
Laajentaminen on helppoa ja kätevää.
Keskuksen dataosa täyttää saneerauskohteille asetetut vaatimukset.
Ovessa on aukipitosalpa mikä helpottaa asennustyötä.

 

Keskus sisältää:

  • 2 kpl 40 A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä
  • 15 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa
  • 12 modulia varatilaa
  • 12 kpl RJ45 LexCom- tai AMP-, 3M-, Keystone-liitinpaikkaa
  •  Keskus on varustettu S200S-sarjan jousiliitäntäisillä johdonsuojakatkaisijoilla, jotka helpottavat ja nopeuttavat asennusta
  • Laajentaminen on helppoa ja kätevää
  • Keskuksen dataosa täyttää saneerauskohteille asetetut vaatimukset
  • Ovessa on aukipitosalpa mikä helpottaa asennustyötä

 

ABB

Tyyppi Snro Kuvaus
RP2E15JS-IT 33 101 50 Ryhmäkeskus-data 25A, IP20C, FE

Vohek Voima-pistorasiakeskuksien mallisto uudistuu

VOIMA -pistorasiakeskukset ovat kotimainen Avainlippu-merkitty, kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä. Tuotteet ovat saatavina kuumasinkitystä teräksestä tai rosterista (AISI 304) valmistettuina. Kuumasinkityissä versioissa ovi ja pistorasialevy pulverimaalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja on kytkentätilaa. Keskuksissa aina vakiona Syöttökaapeleille vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3- multilaippa. Lisävarusteena saatavana erillinen suojakatto. [su_note note_color="#ebeded" text_color="#000000"] Mitoitusjännite: Un 400V (50Hz) Mitoitusvirrat: In 63-125A Mitoituskestovirta ≤10kA 0,3s (vakiona) Tasoituskerroin 0,7 Kotelointiluokka: IP44 Iskunkestävyys: IK08 Suojakatkaisijat: C-käyrä (vakiona) Vikavirtasuojat: A-tyyppi Korroosioluokat: C3-C4 Paino: 10-15kg [/su_note] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] VOIMA korvaavat ja uudet tuotteet Vanhat mallit     Malli FeSähkönumeroKorvaava tuoteMalli RSTSähkönumeroKorvaava tuoteVoima 001634 346 3934 347 59 (Voima 0018)Voima 0016 RST34 345 39 34 345 59 (Voima 0018 RST)Voima 02334 346 4034 347 60Voima 023 RST34 345 4034 345 60Voima 11334 346 4134 347 61Voima 113 RST34 345 4134 345 61Voima 003334 346 4234 347 62Voima 0033 RST34 345 4234 345 62Voima 012334 346 4334 347 63Voima 0123 RST34 345 4334 345 63Voima 013334 346 4434 347 64Voima 0133 RST34 345 4434 345 64Voima 022334 346 4534 347 65Voima 0223 RST34 345 4534 345 65Voima 111334 346 4634 347 66Voima 1113 RST34 345 4634 345 66Voima 004334 346 4834 347 68Voima 0043 RST34 345 4834 345 68Voima 031334 346 4934 347 69Voima 0313 RST34 345 4934 345 69Suojakatto Fe34 346 4734 347 67Suojakatto RST34 345 4734 345 67 [/su_table] Teksti ja kuvat: Vohek  

Siemensin kommunikoivat johdonsuojat

Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.

Variabox -pistorasiakeskussarja täydentyy

Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.