Norwesco FEM palonkestävät turvakytkimet
Norwesco on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, FEM palonkestävät turvakytkimet.
Luotettavat ja pitkäikäiset tuotteet ovat aina olleet I-Valon tuotekehityksen painopiste. Tätä johtoajatusta tukee myös RetroFit-päivitys- ja huoltopakettien valikoima. LED-päivityspaketit ovat osa I-Valon ympäristöajattelua ja kestävää tuotekehitystä.
Valaisinten alati kehittyvä tekniikka voidaan päivittää, kun taas mekaanisesti erittäin kestävät runko ja kiinnikkeet voidaan säilyttää. Näin myös asiakkaat, joilla on entuudestaan käytössään I-Valon perinteisillä valonlähteillä olevia valaisimia voivat hyödyntää modernin leditekniikan mukanaan tuomat energiansäästöt. I-Valon LED RetroFit -päivityspakettien avulla voit helposti muuntaa olemassa olevat purkauslamppu- ja loistevalasimet nykyaikaisiksi ledivalaisimiksi.
Tekniikkapaketit sisältää:
Kaikki valmiina helposti asennettavana kokonaisuutena!
6721 LED & 6741 LED ST/MT-70W -150W laajasäteilijöille:
43 002 76 | 6721.200.V3.LM11 | 58W | -20°C…+45°C |
43 000 34 | 6741.200.V3.LM11 | 77W | -20°C…+35°C |
6731 LED MT-250W laajasäteilijöille:
43 000 74 | 6231.200.V3.LM11 | 128W | -20°C…+35°C |
Huom: Tämä RetroFit-paketti sisältää myös uuden lasinkehän ja suodattimen!
9441 LED & 9451 LED I-Valo T5-teollisuusloitevalaisimille
43 003 97 | 9441.200.V3.LM11 | 56W | -20°C…+45°C |
43 003 98 | 9451.200.V3.LM11 | 77W | -20°C…+45° |
Johan Stenberg
Tuotepäällikkö
SLO Oy
johan.stenberg@slo.fi
Norwesco on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, FEM palonkestävät turvakytkimet.
Vankkarakenteinen ja monipuolinen LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin
TECSUN 1 kV LSZH (H1Z2Z2-K) on lämmönkestävä halogeeniton aurinkokennojärjestelmien kaapeli