Sulata kohde, varastoi helposti ja käytä uudelleen

Hidastaako routa töitäsi? Routamattoa käytetään jäätyneen maan sulattamiseen.

Sen ansiosta sulatetulla alueella voidaan tehdä rakennusprojekteihin liittyviä kaivuutöitä myös talvisaikaan. Tyypillisiä kohteita ovat kaapeleiden, jakokaappien perustusten ja muiden sähkölaitteiden kaivuutyöt.

 

Turvallinen koska siinä on mm:

  • sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja
  • kirkas keltainen väri ja heijastimet

Helppo käsitellä:

  • helppo rullata auki ja kantaa suurista kantokahvoista
  • nopea kytkeä käyttöön EU-pistotulpalla
  • rengasniitit kiinnitykseen tai riiputukseen
  • Teho: 1000 W ( +5%; -10%)
  • Käyttöjännite: 230 VAC; 50 Hz
  • Mitat: 3200 mm x 1150 mm
  • Kytkentä: 3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla, IP44

 

Snro Tekniset tiedot
81 710 00 Routamatto 1000 W ( +5%; -10%), 230 VAC, 3200 x 1150 mm, x 1150 mm, 3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla, IP44

 

LISÄTIETOJA:

tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti

ABB Impressivo USB-pistorasia

Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa.   [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button]   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500   Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB

USB A+C latausasema – nyt entistä tehokkaampana ja älykkäämpänä

USB-latausasemalla pystyt lataamaan kahta laitetta samaan aikaan vaivattomasti.

Ouneva OTL Lite

Monipuolinen, kompakti ja entistäkin sulavalinjaisempi OTL Lite on saapunut