Vauhdita päätöksentekoa tiedolla
Mikä on kallein ratkaisu, minkä voit kiinteistössä tai teollisuuslaitoksessasi tehdä? Se, että odotat moottorin viimeistä pyörähdystä ja vaihdat vasta pakon sanelemana uuteen.
Matkapuhelimen ja tabletin lataaminen sujuu helposti yhtäaikaa. Optimoidun latausvirran ansiosta molemmat laitteet latautuvat helposti ja nopeasti.
Kojerasiaan asennettava USB virtalähde/latausasema. Sopii ABB:n Jussi ja Impressivo kalustesarjoihin. Kojeessa USB A ja C naaras liittimet. Laite optimoi lataustehoa mahdollisimman lyhyen latausajan saavuttamiseksi. Laite tukee Apple MFI 2.4 protokollaa. Tuki muille pikalatausprotokollille: USB-PD ja pikalataus 3.0 ja 4.0. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla.
USB A Output
• 5 V-, max. 3 A
USB C Output:
• 5 V-, max. 3 A
• 9 V-, max. 2 A
• 12 V-, max. 1,5 A
Tyhjäkäyntiteho 0.1 W, IP20, SELV, käyttölämpötila 0°C – 35°C. Asennus syvyys 32 mm.
Tuotetyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
6475 U-500 | 70 040 70 | Telerasian runko, USB A+C latausasema 3,6 A | 1/10 |
2539-214 | 70 040 62 | Keskiölevy, telerasialle, Jussi | 1/10 |
1766-84 | 70 040 58 | Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, valkoinen | 1/10 |
1766-81 | 70 040 60 | Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, antrasiitti | 1/10 |
1766-83 | 70 040 61 | Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, alumiini | 1/10 |
1766-885 | 70 040 68 | Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, matta musta | 1/10 |
1766-866 | 70 040 56 | Keskiölevy, telerasialle, aito teräs | 1/10 |
1766-884 | – | Keskiölevy, telerasialle, future® linear, matta valkoinen | 1/- |
Mikä on kallein ratkaisu, minkä voit kiinteistössä tai teollisuuslaitoksessasi tehdä? Se, että odotat moottorin viimeistä pyörähdystä ja vaihdat vasta pakon sanelemana uuteen.
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket on valmistettu ja testattu standardien SFS-EN 61386-1 ja SFS-EN 60423 mukaisesti.
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.