Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.

Valaisin hyödyntää energiatehokasta LEDGINE-O-tekniikkaa ja korkealaatuista optiik- kaa. Quebec LED on monikäyttöinen ratkaisu, joka soveltuu monenlaisiin projekteihin.

snro 45 173 90

Ominaisuudet

  • Valaisimen elinikä min. L80B10 (jopa L96B10) 100 000 tuntia
  • Työkaluton huolto, asennus pylvään päähän Ø 60 mm
  • Valovirta 4 900 lm, järjestelmän teho 33,5 W
  • Valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
  • DALI-säädettävä

Käyttökohteita mm.

  • Asuinalueet, puistot, pysäköintialueet, aukiot, kadut, kevyen liikenteen väylät

 

Philips

Snro Tuotetyyppi Tuoteperhe
45 173 90 BRP775 LED49-4S/740 PSD LED DW50 PGR BK D9 Quebec puistovalaisin

 

LISÄTIETOJA

​​tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti​

 

TRIO-550 – käsiturvavalaisin sähkökatkojen varalle

TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuoteTuotekuvaus87 790 07TRIO-550 LEDLED käsiturvavalaisin harmaa87 790 95TRIO-550 LED H-VisLED käsiturvavalaisin huomioväri [/su_table]  

Uusi Velox Deco – osana kolmen sarjaa

Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä. 

Ensto SAGA – the story of Light

Ensto Saga on ulkovalaisin, jossa huippuluokan valotekninen ratkaisu ja muotoilu kohtaavat.