LEDVANCE Tracklight Spot on kompakti kohdevalaisin elegantilla muotoilulla, jonka avauskulmaa voidaan muuttaa helposti heijastinta vaihtamalla.

Valaisimet toimitetaan 24°-heijastimella, 15°- ja 38°- heijastimet on tilattava erikseen. Valaisimen värintoisto on huippuluokkaa CRI > 90, erityisesti punaisen sävyt toistuvat erittäin hyvin. Valon laatu on erinomainen SDCM < 3 ja kiusahäikäisy vähäinen UGR<16.

Alumiinirunkoisilla Tracklight Spot-kiskovalaisimilla on German Design Award -palkittu LEDVANCE SCALE design muotoilu ja niitä on saatavana kolmella eri runkovärillä: mattavalkoinen, mattamusta ja betonin harmaa. Kääntyvien ja pyörivien nivelten ansiosta valaisin on helppo suunnata aina haluttuun suuntaan (0–350 kääntö, 0–90 kallistus).

Tracklight Spot sopii yleisimpiin 3-piirisiin kosketinkiskoihin, kuten Global Track ja Unipro. Tällä valaisimella on helppo päivittää myymälävalaistus nykyaikaan vaihtamalla vanhat monimetallilamppuvalaisimet led-tekniikkaan. Tracklight Spot valaisimia on saatavana kolmea eri tehoa: 20W (1900lm @ 4000K), 35W (2800lm @ 4000K) ja 55W (4200lm @ 4000K).

Värilämpötilavaihtoehtoina on saatavana 3000K ja 4000K. Suositeltuja käyttökohteita ovat esimerkiksi myymälät, kahvilat, näyteikkunat, showroom ja galleriat. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.

Tracklight Spot

Snro Tuotenimi Väri Valovirta lm Avauskulma  °
42 318 24 TRACK SP D75 25W/3000K 90RA WT Valk. 1750 24
42 319 50 TRACK SP D75 25W/4000K 90RA WT Valk. 1900 24
42 319 49 TRACK SP D85 35W/3000K 90RA WT Valk. 2660 24
42 319 48 TRACK SP D85 35W/4000K 90RA WT Valk. 2800 24
42 319 47 TRACK SP D95 55W/3000K 90RA WT Valk. 4000 24
42 319 46 TRACK SP D95 55W/4000K 90RA WT Valk. 4200 24
42 318 23 TRACK SP D75 25W/3000K 90RA BK Musta 1750 24
42 319 45 TRACK SP D75 25W/4000K 90RA BK Musta 1900 24
42 319 31 TRACK SP D85 35W/3000K 90RA BK Musta 2660 24
42 319 32 TRACK SP D85 35W/4000K 90RA BK Musta 2800 24
42 319 41 TRACK SP D95 55W/3000K 90RA BK Musta 4000 24
42 319 42 TRACK SP D95 55W/4000K 90RA BK Musta 4200 24
42 319 43 TRACK SP D75 25W/3000K 90RA GY Harmaa 1750 24
42 319 44 TRACK SP D75 25W/4000K 90RA GY Harmaa 1900 24
42 319 40 TRACK SP D85 35W/3000K 90RA GY Harmaa 2660 24
42 319 39 TRACK SP D85 35W/4000K 90RA GY Harmaa 2800 24
42 319 38 TRACK SP D95 55W/3000K 90RA GY Harmaa 4000 24
42 318 22 TRACK SP D95 55W/4000K 90RA GY Harmaa 4200 24
Heijastimet
42 319 34 TRACK SP REFLECTOR D75 SP 15
42 318 21 TRACK SP REFLECTOR D75 FL 38
42 319 23 TRACK SP REFLECTOR D85 SP 15
42 319 24 TRACK SP REFLECTOR D85 FL 38
42 319 25 TRACK SP REFLECTOR D95 SP 15
42 319 26 TRACK SP REFLECTOR D95 FL 38

 

 

 

Hyvä valaistus tehostaa vuorotyötä ja parantaa viihtyisyyttä Orthexilla

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja, jonka tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax. Lohjan tehtaalla on käynnissä valaistuksen saneerausprojekti osana yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmaa. Tehtaan tuotantotilojen valaistus uusitaan vaiheittain ja nyt on ensimmäinen vaihe valmis.

Easy LED ARA, kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun

kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.

Brick Double, Brick Double Wide

Linjakkaalla Brick Double ja Brick Double Wide -valaisimilla saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon.