Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Saas sauna viiva -profiilivalaisinta
Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
LINEARlight Colormix Flex Protect ja OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3
OSRAM LINEARlight Flex Colormix Protect -tuoteperhe luo henkeäsalpaavia värikorostuksia erityisesti julkisivujen tai sisäseinien kaareviin osiin, mutta sitä voidaan käyttää myös värikkäinä käytävien valaisimina. Vapaasti ohjelmoitavat värinvaihdot herättävät erilaisia tunnelmia, jotka voivat olla rauhoittavia, rentouttavia, inspiroivia tai jännittäviä vuorokaudenajasta riippuen.
Uuden sukupolven LED-nauhoissa on nyt juotetut, UV-stabiloidut kaapelit, jotka tarjoavat paremman eristyksen ja vähentävät varjostusta. Uusi muotoilu mahdollistaa minimalistisen asennuksen arkkitehtonisia yksityiskohtia korostaen, myös yhdessä valinnaisen SLIM TRACK -järjestelmän kanssa.
LINEARlight FLEX Colormix Protect LED-nauhat LFP300RGB ja LFP600RGB L1
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3
Uudistunut DALI-2 LED-liitäntälaite tulee vedonpoistolla ja sopii itsenäiseen asennukseen. Liitäntälaitteen monipuoliset ohjaustoiminnot säätävät Tunable White -sovelluksia DALI, Touch DIM tai Double-Touch DIM -himmennyksillä. Lisää toimintatiloja voi valita Tuner4Tronic -ohjelmistolla (DALI Dim2Warm, Touch DIM Dim2Warm, DT6 4 sync channels, corridor function, jne.)
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 täyttää EN 60598-2-22 turvavalaistusasennuksen vaatimukset, mikä mahdollistaa yleisvalaistuksen liittämisen osaksi turvavalaistusta.
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 on turvallinen valinta. Sen napaisuudesta riippumaton DALI-2 ohjausliitäntä kestää verkkojännitteen EN 62386:n mukaisesti ja DALI-kanavat konfiguroituvat automaattisesti, kun liitäntälaite kytketään käyttöön.
Snro | Nimike | EAN |
4010939 | OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 | 4062172274302 |
4139642 | LFP300RGB-G5-06 C | 4062172283540 |
4139643 | LFP600RGB-G5-06 L1 | 4062172283526 |
Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
Kuinka nopeaa katuvalaisimen asentaminen voi olla? ENIM Lightingin uuden katuvalaisintuoteperheen suunnittelu lähti ajatuksesta, että valaisimen asentaminen ja huoltaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Lisäksi valaisimen pitäisi soveltua pohjoisen haastavissa valaistusolosuhteissa monenlaisiin eri tievalaistuskohteisiin. Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ja erittäin korkealaatuinen IRIS katuvalaisinsarja. Valaisimessa on ainutlaatuinen kaksiosainen runkorakenne, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen. Pylvään päähän tai valaisinvarteen kiinnitetään asennustelakka, johon kytketään myös virransyöttö. Itse valaisinosa voidaan tämän jälkeen kääntää paikalleen helposti, täysin ilman työkaluja. Mahdollinen valaisimen huolto tai vaihtaminen onnistuukin ilman sähkötöitä. Valaisimen virtaviivainen muotoilu soveltuu myös erinomaisen hyvin pohjoisen olosuhteisiin. Yläpuolen ollessa täysin sileä valaisin ei kerää lainkaan roskia tai likaa. Lisäksi reilun kokoinen valoaukko mahdollistaa hyvin laajan valikoiman erilaisia optiikoita, jotta haastavimpienkin katuprofiilien vaatimukset saadaan täytettyä. Valaisimesta on olemassa kaksi runkokokoa: IRIS1 (20-130W) ja IRIS2 (140-200W). Valaisin on saatavilla kahdessa eri vakiovärissä (RAL7015/RAL7035). Lisäksi tilauksesta valaisin voidaan toimittaa myös muissa RAL sävyissä. Kiinnitysosa on kääntyvä, joten valaisimen voi asentaa sekä pylvääseen että valaisinvarteen ilman lisäosia, ja tarvittaessa kallistaa -15 - +15 astetta. Valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisella ZHAGA tai NEMA -liittimellä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 4531308 Katuvalaisin - IRIS1 20-40W AS14 4531309 Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14 4531310 Katuvalaisin - IRIS1 70-90W AS14 4531339 Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8 [/su_table] Teksti ja kuvat: Batpower
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit vaativat eripituisia LED-nauhoja.