Yksityiskohtia ja tunnelmaa, kustannustehokkaasti.

PrevaLight® Downlight on edullinen, upotettuun kattovalaistukseen soveltuva alasvalo kapealla, 30°:n valonjaolla. Valaisin on suunnattavissa yhden akselin ympäri ± 30°. PrevaLight® Downlight on kehitetty korvaamaan perinteiset 50W ja 75W uppoasenteiset halogeenivalaisimet – energiansäästö näihin perinteistä valaistustekniikkaa edustaviin valaisimiin nähden on jopa 80%. Valaisimessa on muovirunko, sekä erillinen valmiiksi asennettu teholähde, joka sisältyy valaisimen toimitukseen.

Osram PrevaLight Downlight

 

Käyttökohteet

  • vastaanottoalueet ja aulatilat
  • käytävät
  • näyttelytilat
  • julkiset rakennukset
  • vähittäiskaupat

Tuoteominaisuudet

  • Saatavilla 2 erikokoista valaisinta (68 mm:n ja 78 mm:n asennusaukkoihin)
  • Korvaa 50/75W halogeeneilla varustetut alasvalot
  • Yhtenäinen, tasaisen laadukas valo
  • Valotehokkuus 75–87 lm/W
  • Kaksi värilämpötilaa: 3000K ja 4000K
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Käyttölämpötila-alue -20 °C … +40 °C
  • käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50)
  • Takuu 5 vuotta

 

 Snro Nimeke Ohjaus
 41 453 00 PrevaLight DL 50 830, 3000K, 75lm/W ON/OFF
 41 453 01 PrevaLight DL 50 840, 4000K, 80lm/W ON/OFF
 41 453 02 PrevaLight DL 75 830, 3000K, 81lm/W ON/OFF
 41 453 03 PrevaLight DL 75 840, 4000K, 87lm/W ON/OFF

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

 

ORION – pienikokoinen mutta tehokas ulkotilojen korostusvalaisin

Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun RAL-väriin. Kattava valikoima Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylös- että alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260 täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti.  Näissä tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80.   Tekniset ominaisuudet runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia häikäisysuoja ORION H-malleissa kirkasta karkaistua lasia, mikroprismapainatus sisäpuolella. ORION V ja POST 600 sekä POST 260-malleissa häikäisysuoja on karkaistua lasia. heijastin alumiinia silikonitiivisteet ruuvit ruostumatonta terästä kotelointiluokka IP65   Seinäpintojen ja kulkuväylien korostukseen. Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhtenäinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun.   [su_table responsive="yes"] Sähkönumero Nimike Lumen Teho 4549315 ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT 409 lm 5,5 W 4549316 ORION V M 5.5 S/EW 830 WH 409 lm 5,5 W 4549317 ORION V M 5.5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549318 ORION V M 5.5 S/EW 840 WH 409 lm 5,5 W 4549319 ORION V B 11 S/EW 830 AN 800 lm 11 W 4549320 ORION V B 11 S/EW 830 WH 800 lm 11 W 4549321 ORION V B 11 S/EW 840 AN 800 lm 11 W 4549322 ORION V B 11 S/EW 840 WH 800 lm 11 W 4549323 ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN 259 lm 5,5 W 4549324 ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH 259 lm 5,5 W 4549325 ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN 259 lm 5,5 W 4549326 ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH 259 lm 5,5 W 4549327 ORION H B 10 A40/W 830 AN 501 lm 10 W 4549328 ORION H B 10 A40/W 830 WH 501 lm 10 W 4549329 ORION H B 10 A40/W 840 AN 501 lm 10 W 4549330 ORION H B 10 A40/W 840 WH 501 lm 10 W 4549331 ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN 409 lm 5,5 W 4549332 ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549416 ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN 72 lm 5,5 W 4549417 ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN 72 lm 5,5 W 4549333 Somistekuori ORION V WH 4549334 Somistekuori ORION V BL 4549335 Somistekuori ORION V RU 4549336 Somistekuori ORION H WH 4549337 Somistekuori ORION H BL 4549338 Somistekuori ORION H RU [/su_table]

Nordtronic valaistuksen ohjauslaitteet

Easy Install Perustamis​​vuodestaan 2006 lähtien Nordtronicin on keskittynyt ”Easy Install” -konseptiin, joka takaa asentajalle Nordtronicin tuotteiden helpon ja nopean asennuksen. Koko tuotekehityksemme perustuu tukkukauppiailta ja asentajalta saamamme palautteeseen. ”Easy Install” oli myös keskeisenä ominaisuutena, kun Nordtronic lanseerasi Box-sarjan, riippumatta oliko asennuksessa kyseessä erillinen ratkaisu tai olemassa olevan ekosysteemin laajennus.

Tyylikäs ja kattava Pollux tuotesarja Konstsmidelta

Konstsmide Pollux sarjasta löydät valaisimen kohteeseen kuin kohteeseen.