Suosittu Illuxtron HV -sarja laajenee
Illuxtron Linea ja Odion valaisinuutuudet SLO:n valikoimassa
Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja
ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun RAL-väriin.
Kattava valikoima
Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylös- että alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260 täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti. Näissä tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80.
Tekniset ominaisuudet
Seinäpintojen ja kulkuväylien korostukseen.
Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhtenäinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun.
Sähkönumero | Nimike | Lumen | Teho |
4549315 | ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT | 409 lm | 5,5 W |
4549316 | ORION V M 5.5 S/EW 830 WH | 409 lm | 5,5 W |
4549317 | ORION V M 5.5 S/EW 840 AN | 409 lm | 5,5 W |
4549318 | ORION V M 5.5 S/EW 840 WH | 409 lm | 5,5 W |
4549319 | ORION V B 11 S/EW 830 AN | 800 lm | 11 W |
4549320 | ORION V B 11 S/EW 830 WH | 800 lm | 11 W |
4549321 | ORION V B 11 S/EW 840 AN | 800 lm | 11 W |
4549322 | ORION V B 11 S/EW 840 WH | 800 lm | 11 W |
4549323 | ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN | 259 lm | 5,5 W |
4549324 | ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH | 259 lm | 5,5 W |
4549325 | ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN | 259 lm | 5,5 W |
4549326 | ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH | 259 lm | 5,5 W |
4549327 | ORION H B 10 A40/W 830 AN | 501 lm | 10 W |
4549328 | ORION H B 10 A40/W 830 WH | 501 lm | 10 W |
4549329 | ORION H B 10 A40/W 840 AN | 501 lm | 10 W |
4549330 | ORION H B 10 A40/W 840 WH | 501 lm | 10 W |
4549331 | ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN | 409 lm | 5,5 W |
4549332 | ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN | 409 lm | 5,5 W |
4549416 | ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN | 72 lm | 5,5 W |
4549417 | ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN | 72 lm | 5,5 W |
4549333 | Somistekuori ORION V WH | ||
4549334 | Somistekuori ORION V BL | ||
4549335 | Somistekuori ORION V RU | ||
4549336 | Somistekuori ORION H WH | ||
4549337 | Somistekuori ORION H BL | ||
4549338 | Somistekuori ORION H RU |
Illuxtron Linea ja Odion valaisinuutuudet SLO:n valikoimassa
Karlux on päivittänyt tutun Talas Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon, joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.
Cressida LED on muotoilultaan klassinen, ripustusasennettava toimistovalaisin.