Start Eco Surface Dualtone IP44
Start Eco Surface Dualtone –valaisimessa värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin.
Asiakkaan ei siis tarvitse huolehtia siitä, onko nykyisiä LED- valonlähteitä tai liitäntälaitteita saatavilla silloin, kun valaisin tulee elinikänsä päähän. I-Valo takaa, että tarjolla on myös tulevaisuudessa samaan runkoon sopiva tekniikkapaketti samoilla tai jopa paremmilla teknisillä arvoilla. DAVI ei siis ole kertakäyttöinen LED-valaisin, vaan sen valaisinrunko ja kiinnikkeet on hyödynnettävissä ja tekniikka uusittavissa.
DAVI-valaisinperheessä on lukuisia vaihtoehtoja eri otto- ja valotehoilla. Valaisimen erittäin luotettava ja kestävä mekaaninen rakenne on tuttu I-Valon perinteisistä laajasäteilijävalaisimista, joita on arvostettu markkinoilla jo vuosikymmenien ajan. Kattava kiinnikevalikoima tekee asennuksesta helppoa.
Snro | Ottoteho | Ohjaus | Max. Ta | Häikäisysuoja/optiikka/kupu | Valonjako | Valaisimen valovirta (lm) |
43 000 75 | 31 W | DALI | +60°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C) |
43 000 76 | 31 W | ON/OFF | +60°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C) |
43 000 87 | 31 W | DALI | +60°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C) |
43 000 88 | 31 W | ON/OFF | +60°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C) |
43 000 81 | 59 W | DALI | +45°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C) |
43 000 82 | 59 W | ON/OFF | +45°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C) |
43 000 93 | 59 W | DALI | +45°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C) |
43 000 94 | 59 W | ON/OFF | +45°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C) |
43 000 99 | 59 W | DALI | +50°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C) |
43 003 72 | 59 W | ON/OFF | +50°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C) |
43 003 77 | 59 W | DALI | +50°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C) |
43 003 78 | 59 W | ON/OFF | +50°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C) |
43 003 83 | 119 W | DALI | +45°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C) |
43 003 84 | 119 W | ON/OFF | +45°C | Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo | Leveä | 19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C) |
43 003 89 | 119 W | DALI | +45°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C) |
43 003 90 | 119 W | ON/OFF | +45°C | Karkaistu tasolasi | Keskileveä | 20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C) |
Start Eco Surface Dualtone –valaisimessa värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin.
B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.