GINOLED Flex: taipuisat LED-nauhat monipuoliseen valaistussuunnitteluun
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.
LED-nauhat soveltuvat erinomaisesti erilaisiin korostus- ja erikoisvalaistustarpeisiin – oikeastaan vain mielikuvitus on rajana niiden käytössä. Winledin asennusvalmiit LED-nauhat tarjoavat monipuolisia ratkaisuja kodeista konttoreihin, tehden tiloista hetkessä tyylikkäitä ja näyttäviä.
Nauhavalikoimassa on eri kokoluokkien lisäksi tarjolla myös erikoisnauhoja, kuten S-Shape LED-nauhat, jotka mahdollistavat taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut, joita tavallisilla valonauhoilla ei voida toteuttaa ilman katkaisua kulmakohdissa.
Soveltuu hyvin julkisrakennuksiin Kyseiset LED-nauhat soveltuvat erittäin hyvin valaistusratkaisuksi muun muassa julkisrakennuksiin, myymälöihin, majoitustiloihin, ravintoloihin sekä muihin toimitiloihin. Sopii myös loistavasti erikoisvalaistustarpeisiin kuten kylttien taakse tai kierrettäväksi huonekaluihin.
Snro | Tuote |
41 422 69 | Valoprofiili/-nauha – S-shape 8.6W/m IP20 3K 5m |
41 422 70 | Valoprofiili/-nauha – S-shape 8.6W/m IP20 4K 5m |
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.
Tanskalaisen Focus-Lighting NYX-valaisinsarja tuo mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua.