Inventteriohjatut kompressorijäähdyttimet nyt myös alle 1 kW teholuokassa
Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin. Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan. Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet Lämpötilan säätö: e+-säädin (tehdasasetus +35 °C) Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Sisäkierto IP 55 Toimitus: Nanopinnoitettu lauhdutin Osassa malleista integroitu kondenssiveden haihdutus kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Ohje: Noudata asennusohjeita. Laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla tai verkkosivuilta ladattavan tiedostopaketin avulla. Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat: Ks. internet: www.rittal.fi Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille! [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 654 58Blue e+ S 0,3 kW34 654 59Blue e+ S 0,3 kW34 654 61Blue e+ S 0,5 kW34 654 63Blue e+ S 0,5 kW34 654 60Blue e+ S 1,0 kW34 654 62Blue e+ S 1,0 kW34 654 74Blue e+ S 0,56 kW [/su_table]