Suomessa käytetään yleisesti niin sanottua schukopistotulppaa ja -rasiaa laitteiden liittämiseen sähköverkkoon.

Schukolle on vaihtoehtoja

Vaikka schuko on yleisin, voidaan laitteissa käyttää myös erilaisia IEC standardin 60320 mukaisia liittimiä. Näistä yleisimpiä ovat C13/C14 ja C19/C20 liitokset.

Tutustu valikoimaan esitteessä

Keräsimme esitteeseen SLO:n valikoimista kaikki IEC standardin 60320 täyttävät liitosjohdot ja pistorasiapaneelit. Jätimme tarkoituksella tavalliset schukojatkojohdot pois.

Älykkäät pistorasiapaneelit SLO:n valikoimassa

Myymme myös älykkäitä pistorasiapaneeleita, joiden kautta voit mitata esimerkiksi datajakamon lämpötilaa tai valvoa tilan kulkuoikeuksia.

Sähkönumero yhdistää

Tarkkana saatat huomata, että osa esitteen tuotteista on nimetty eri tavalla verkkokaupassa. Tämä siksi, että esitteen tuotekokonaisuudet  pysyisivät yhtenäisiä ja valitseminen olisi helpompaa. Huoli pois, pääset esitteen sähkönumeroa klikkaamalla suoraan verkkokaupan tuotekortille ja ostoksille! Pääset verkkokauppaamme myös alla olevasta linkistä.

Schneiderin ESMI-sivukellojen valikoima päivittyi

Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017

DESK 2 - joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.     Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.   PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro     Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m   24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]

ABB:n Impressivot nyt mattavalkoisena

Ainutlaatuiset mattapintaiset IMPRESSIVO®-kalusteet pinta- ja uppoasennuksiin saatavilla nyt myös valkoisina Matta valkoinen -värin avulla voit luoda kohteeseen ylellistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin. Tuotevalikoima Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1–5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Pintamateriaali Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä Puhdas ja selkeä design Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, axcent- ja carat-mal- listojen kanssa! [su_image_carousel source="media: 35522,35523,35524,35525,35526,35527,35528,35529" crop="16:9" columns="3" align="center" max_width="100%" image_size="medium"] Keskiölevylliset kytkimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1062UC-884 21 664 02 2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 1066UC-884 21 664 06 6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 1065UC-884 21 664 05 5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 10666UC-884 21 664 66 6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X 1 1067UC-884 21 664 07 7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X 1 10631UC-884 21 664 01 1+1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X 1 [/su_table] Vivut ja painikkeet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1786-884 21 061 07 Vipu, 1-osainen 1 1785-884 21 061 06 Vipu, 2-osainen 1 1783-884 21 061 04 Vipu, 3-osainen 1 1788-884 21 061 17 Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä “1/0” 1 1789-884 21 061 08 Vipu, 1-os., punainen linssi, 1 1789 KI-884 21 062 10 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “kello” 1 1789 LI-884 21 062 11 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “valo” 1 1789 TR-884 21 062 12 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “avain” 1 1764 NLI-884 21 062 13 Vipu, 1-os., nimikilvellä 1 1785 JA-884 21 061 19 Vipu, 2-os., merkintä “ylös / alas” 1 [/su_table] Peitelevyt [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 20EUCKS-884 25 061 35 1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä 1 20EUCK-884 25 060 32 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella 1 20EUJW-884 25 161 37 1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella, kokonainen 1 20EUCB2USB-884-500 25 061 89 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, 2xUSB-laturilla 1 302EUC-884 25 060 33 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä 1 302EUJ-884 25 061 47 2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä 1 302EUCK-884 25 161 16 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella 1 302EUJW-884 25 161 38 2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella, kokonainen 1 303UC-884 25 061 37 3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X, keskiölevyllä 1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1721F85-884 21 663 51 1-osainen peitelevy, 85mm 1 1722F85-884 21 663 52 2-osainen peitelevy, 85mm 1 1723F85-884 21 663 53 3-osainen peitelevy, 85mm 1 1724F85-884 21 663 54 4-osainen peitelevy, 85mm 1 1725F85-884 21 663 55 5-osainen peitelevy, 85mm 1 1721F100-884 21 663 71 1-osainen peitelevy, 100mm 1 1722F100-884 21 663 72 2-osainen peitelevy, 100mm 1 1723F100-884 21 663 73 3-osainen peitelevy, 100mm 1 1724F100-884 21 663 74 4-osainen peitelevy, 100mm 1 1725F100-884 21 663 25 5-osainen peitelevy, 100mm 1 [/su_table] Elektroniikka - Keskiölevyt ja sovitin [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus 6435-884 26 200 43 Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin)                         1 6540-884-102-510 26 200 81 Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun                           1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1819DC-884 72 040 95 Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut 1 1766-884 70 040 69 Keskiölevy, telerasialle 1 1743-884 70 605 17 Keskiölevy, antenni TV/R/Sat 1 1758-884 72 040 96 Telerasia, DKS-järjestelmä 1 1792-884 21 061 18 Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1 1 1742-884 21 660 47 Keskiölevy, umpi, 80mm 1 2538-100-884 21 660 87 Keskiölevy, umpi, 100mm 1 2519-884 21 661 90 Sovitin, Impressivo, 85/100mm 1 [/su_table] Kytkimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus 1066A-884 20 467 36 6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X                                     1 1065A-884 20 467 28 5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X                                     1 [/su_table] Pintapistorasiat [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 20ESW-884 24 060 22 1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X 1 402EA-884 24 060 18 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL 1 302ESW-884 24 060 35 2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL, läppäkannella 1 402EE-884 24 060 19 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, kulma-asennus 1 402EL-884 24 060 32 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, lista-asennus 1 404EA-884 24 060 25 4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL 1 [/su_table] Pintakehykset [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1722H-884 20 467 46 2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus 1 1721L-884 20 467 47 2-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus 1 1721A-884 20 467 29 1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm 1 1721S80-884 20 065 71 1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 1722S80-884 20 065 72 2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 1723S80-884 20 065 73 3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1721S85-884 21 663 77 1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1722S85-884 21 663 78 2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1723S85-884 21 663 79 3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1721S100-884 21 663 91 1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 1722S100-884 21 663 92 2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 1723S100-884 21 663 93 3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB