Kun kaapelin pitää kestää
Sähkökaapelit joutuvat teollisuudessa kovalle rasitukselle.
Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla.
Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana.
KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli
KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin.
Standardit
Rakenne
Snro | Tuote |
02 175 80 |
KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5, 1000 m |
02 175 81 |
KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5 , 500 m |
MMKE 1 kV -liitäntäkaapeli soveltuu erinomaisesti pylväsasennuksiin.