Kukaan ei varmasti ole voinut olla huomaamatta, että meneillään on vallankumouksellinen muutos kohti ympäristötietoisempaa ja fossiilivapaata yhteiskuntaa.

Päästöjen vähentämiseksi ajoneuvokannan täytyy uudistua siten, että sähköajoneuvoista tulee tulevaisuuden kulkuvälineitämme

Amokabel aloitti vuonna 2020 tuotekehitysprojektin, jossa kartoitettiin kaapelointitarpeet sähköautojen latauslaitteiden toimijoiden kanssa.

Laaja-alainen osaaminen ja pitkä kokemus asennuksista, sekä niissä havaitut haasteet, ovat muodostaneet perustan Amokabelin kehittämille innovatiivisille ratkaisuille.

Nyt esittelyssä joustava kaapelituoteperhe, joka helpottaa työtä useissa eri kohdissa asennusprosessia

AMOCharge – Virransyöttö ja tiedonsiirto samassa kaapelissa, useilla tiedonsiirtovaihtoehdoilla.

Amocharge on halogeenivapaa hybridikaapeli, joka on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan virransyöttöä ja tiedonsiirtoa. Kaapeli täyttää tyypillisimmät latausasemien kaapeloinneille asetetut vaatimukset.

Kaapeli voidaan asentaa sisälle, ulos, rakenteiden sisään, kaapelihyllylle, asennuskanavaan tai maahan.

Käyttökohteet

  • Latausinfrastruktuuri hybridi- ja sähköautoille
  • Yleiset latauspisteet
  • Asuntoyhtiöt
  • Parkkihallit
  • Yritysten parkkipaikat
  • Omakoti-/rivitalot

SähkönumeroTuotenimi
  
0475790AMOCharge 5G2,5+2X2X0,75 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K500
0475791AMOCharge 5G2,5+Cat7 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K500
0475792AMOCharge 5G2,5+2X2X0,75+Cat7 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K500
0475793AMOCharge 5G6+2X2X0,75 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K500
0475794AMOCharge 5G6+2X2X0,75+Cat7 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K500
0475795AMOCharge 5G10+1X4X0,75 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K250
0475796AMOCharge 5G10+1X4X0,75+Cat7 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K250
0475797AMOCharge 5G16+1X4X0,75 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K250
0475798AMOCharge 5G16+1X4X0,75+Cat7 0,6/1kV Dca-s2,d2,a2 K250

 

Teksti ja kuva: Amokabel

LiteRex-asennuskaapelia saatavilla nyt myös mustana

Rekan asentajaystävällinen LiteRex - asennuskaapelituoteperhe täydentyi uudella värillä!

Top Cable -asennusjohtimet pienkeloilla

Top Cablen valmistama laadukas asennusjohdin on nyt saatavana käytännöllisillä pienkeloilla.

Halogeenivapaat moniputki- ja yhdistelmäkaapelit

Yhdellä tuotteella moneen tarpeeseen AVS-Yhtiöiden moniputkikaapeleissa käytetään ainoastaan halogeenivapaata vaippamateriaalia. Aikaisempi PVC-vaippamateriaali on jäänyt pois loppukäyttäjien uusien tarpeiden ja viimeisimpien rakennusvaatimusten myötä. AVS:n kehittämissä yhdistelmäkaapeleissa sekä pneumatiikka- että viestikaapelit kulkevat saman vaipan alla, mikä vähentää tilan tarvetta ja helpottaa kaapeleiden asennusta.