Rakenna luotettava antenniverkko kiinteistön runkokaapeloinnista huoneistoon saakka.
Monipuolinen Televes RG-6T koaksiaalikaapeli sopii niin kodin antenniverkon kuin yhteisantenniverkonkin kaapelointiin. RG-11T kaapelia voidaan käyttää runkokaapeloinnissa talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon.
Antenniverkko on rakennettava jokaiseen asuinhuoneistoon
Viestintäviraston määrää, että uudisrakentamisessa ja sisäverkkoa uudistettaessa antenniverkon kotikaapelointi on aina rakennettava kaikkiin asuinhuoneistoihin.
Kotikaapeloinnilla tarkoitetaan sisäverkon kaapelointia, joka yhdistää asuinhuoneiston sisäiset antennirasiat kotijakamoon. Antennijärjestelmän rasioihin liitettäviä päätelaitteita ovat mm. digiboksit, tv-vastaanottimet, kaapelimodeemit, radiovastaanottimet.
Antenniverkon tarjonta on laajentunut Kiinteistön antenniverkko toimi aikaisemmin vain TV-palveluiden tuottajana. Nykyään verkon kautta tarjotaan myös internet-palveluita. Yhteisantenniverkon runkokaapeloinnissa
Televes RG-6T sopii myös erinomaisesti lyhyempiin vetoihin, esimerkiksi kun talojakamosta asennetaan koaksiaalikaapelointi jokaiseen koti- ja kerrosjakamoon. Pidemmät kaapelimatkat toteutetaan Televes RG-11T koaksiaalikaapelilla.
Triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista. Tämä asettaa koaksiaalikaapeleille korkeat vaatimuksen suojausvaimennukselle. Televesin RG-kaapeleissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.
Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuusalueella 30-1000 MHz. Televesin triplasuojatut kaapelit ovat luokkaa A+, mikä ylittää reilusti määräyksen minimiarvon.
Kaapeleissa on pieni DC-resistanssi, joka mahdollistaa pidemmät kaapelivedot. Tämän ansiosta esimerkiksi mastovahvistin voidaan sijoittaa kauemmas virtalähteestä ja lähemmäs antennimastoa.
Valitse sopiva kelakoko
Kaapelit toimitetaan 100 metrin muovikeloilla, 250 metrin purkubokseissa tai 500 metrin puukeloilla.
250 metrin purkubokseissa on nerokas rakenne, jonka ansiosta kaapelia voidaan käyttää sopiva määrä suoraan laatikosta vetämällä. Tarvittaessa kaapelia voidaan purkaa myös normaalisti muovikelalta. Kaapelin liimattu sisäfolio helpottaa liittimen asennusta, kun folio ei karkaa liitintä asennettaessa.
Vaipan metrimerkintä kertoo jäljellä olevan kaapelin pituuden
Kaapelin vaippaan painettu metrimerkintä kertoo aina käytettävissä olevan metrimäärän.
Snro
Tekninen nimi
Toimittajan tuotekoodi
02 261 96
RG6T (415201) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 100m keloissa, suojausluokka A
RG6T-100LSNH-Dca
02 261 97
RG6T (415202) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 250m keloissa, suojausluokka A
RG6T-250LSNH-Dca
02 262 16
RG6T (415203) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A
RG6T-500LSNH-Dca
02 261 95
RG11T (415603) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A
“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.
Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.