Sähköautot, hybridit ja niiden latausasemat yleistyvät taloyhtiöiden parkkihalleissa. Tämä tarkoittaa yleensä samalla sitä, että parkkihalliin tarvitaan toimiva WiFi-yhteys. Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.
Autot ja latausasemat ovat usein etähallittavissa WiFi-verkon ylitse. Esimerkiksi latausvirransäätö, mahdollisuus käynnistää ja lopettaa lataus, ajastus, latausinformaatio sekä lataushistoria vaativat toimivaa WiFi-yhteyttä. Isännöitsijä saattaa haluta tietoja laskutusta varten. Oma auto on mukava viilentää tai lämmittää ennen liikkelle lähtöä. Auton oma ohjelmisto voidaan myös tarvittaessa päivittää langattoman yhteyden kautta. Käyttötarpeita on monia ja kaikki vaativat toimivaa WiFi-yhteyttä.
Miten taloyhtiönetti jaetaan langattomana WiFi-verkkona parkkihalliin?
Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.
Taloyhtiön kytkimeltä saadaan nettiyhteys. Jos parkkihalliin ei ole vielä asennettu Ethernet-kaapelia, se täytyy tehdä tässä vaiheessa. Jos CAT-rasia jo löytyy, käytetään sitä hyväksi. Wi-Tek WI-AP315 liitetään kiinteään yhteyteen ja se tekee WiFi-yhteyden parkkihalliin.
“WI-AP315 konfiguroidaan reitittävään tilaan. Tämä on tietoturvan kannalta tällaisissa asennuksissa välttämätöntä, koska taloyhtiön nettiyhteys kytkimeltä on kiinni suoraan julkisessa internetissä”, Finnsatin tekninen johtaja Vesa Mikkilä huomauttaa.
WI-AP315 on WiFi 5- tukiasema, joka tekee samalla 2.4GHz ja 5.8GHz WiFi-verkot ympärilleen. Ei siis ole merkitystä, käyttääkö latausaseman tai auton WiFi kumpaa tahansa taajuutta. Molemmat toimivat.
Tukiasema mahdollistaa 16 SSID:n käytön. Sen avulla voidaan erottaa samalla alueella olevat WiFi-verkot toisistaan ja kytkeytyä haluttuun verkkoon. Latausasemat voidaan erottaa omaan verkkoon, autot omaan ja vierailijoille tehdä oma verkko. Silti jää vielä 13 SSID:tä vapaaksi vaikka Smart Home laitteiden käyttöön.
Entä jos yksi tukiasema ei riitä?
Pienessä parkkihallissa riittää usein yksi WI-AP315 -tukiasema. Isommissa tai vaikkapa useampikerroksisessa parkkihallissa tarvitaan useampi tukiasema kattamaan koko alue.
“Tukiaseman sijoittelusssa parkkihalliin on huomioitava tilassa olevat esteet ja tarvittaessa asennettava useampi Wi-AP315 tukiasema, jotta koko parkkihalli saadaan katettua vahvan WiFi-signaalin peittoon”, Mikkilä valottaa käytännön asennuksissa tehtyjä havaintoja.
WI-AP315 tukiasemissa on Fast Roaming toiminto. Roaming eli tukiasemalta toiselle siirtyminen on toteutettu sulavasti. Latausasemat ovat aina kiinni samassa tukiasemassa, mutta liikkuva auto ottaa yhteyden aina vahvimman signaalin tarjoavaan tukiasemaan.
WiFi-tukiasema joka sopii asennettavaksi parkkihalliin
WI-AP315 käyttölämpötila-alue -40°C~55C ja IP65 suojaus mahdollistavat asennukset myös vailla lämmitystä oleviin parkkihalleihin ja ulkona oleville parkkipaikoille.
WI-AP315 tukiaseman tehonsyöttö voidaan hoitaa PoE:lla, mikäli taloyhtiön kytkimeltä saadaan PoE-virtaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää PoE-injektoria tai erillistä 12V virtalähdettä.
Hallinta onnistuu etänä Wi-Tek Cloudin kautta
Laitteiden etäseuranta, hallinta ja vianetsintä onnistuu haluttaessa pilven kautta. Tämä helpottaa asentajien ylläpitotyötä.
WiFi-tukiasemien pilvihallinta on menetelmä, jolla WiFi-verkkoja voidaan hallita ja valvoa keskitetysti pilvipalvelun avulla. Perinteisesti WiFi-verkkojen tukiasemien hallinta on tapahtunut paikallisesti, jolloin jokaisen tukiaseman asetukset ja valvonta on tehty erillisillä ohjelmistoilla tai laitekohtaisilla hallintapaneleilla. Pilvihallinta tarjoaa kuitenkin etuja, kuten keskitetyn hallinnan, skaalautuvuuden ja etäkäytön mahdollisuuden.
Pilvihallintaa käyttävässä järjestelmässä tukiasemat kommunikoivat pilvipalvelun kanssa, jossa tukiasemien asetukset, valvonta ja analytiikka keskitetysti hallitaan.
Määrität ja ylläpidät helposti useita asennuskohteita ja tuhansia laitteita Wi-Tek Cloudin kautta ilman lisenssi- tai tilausmaksuja. Näet kerralla visuaalisesti laitteiden tilan yhdestä näkymästä.
Esiasennetut kaapit helpottavat elämää
Sonepar kokoaa ja kalustaa asiakkaiden ohjeistuksen mukaan räätälöityjä jakokaappeja. Valitsemalla esiasennetut jakokaapit vapautat paljon omaa varastointitilaa ja saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt kaapit suoraan työmaalle toimitettuina. Lämpimissä ja kuivissa asennustiloissa kalustetut ja koestetut kaapit ovat järkevä valinta, joilla poistat asentajilta turhia työvaiheita maastossa.
Value Provider –kumppanuusohjelma laajeni instrumentointituotteisiin
Sonepar Suomi Oy on saanut ensimmäisenä tukkuliikkeenä maailmassa ABB Value Provider -sertifikaatin koskien ABB:n instrumentointituotteita.