Esiasennetut kaapit helpottavat elämää

Sonepar kokoaa ja kalustaa asiakkaiden ohjeistuksen mukaan räätälöityjä jakokaappeja. Valitsemalla esiasennetut jakokaapit vapautat paljon omaa varastointitilaa ja saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt kaapit  suoraan työmaalle toimitettuina. Lämpimissä ja kuivissa asennustiloissa kalustetut ja koestetut kaapit ovat järkevä valinta, joilla poistat asentajilta turhia työvaiheita maastossa.

Täysin räätälöitynä tarpeidesi mukaan

Oli kyseessä metallinen tai komposiittinen ratkaisu Z-Kiskolla, Kabeldon järjestelmällä tai lattakiskolla aina 250 A:sta yli 1000A jakokaappeihin, löydämme tarpeisiisi sopivan räätälöidyn ratkaisun. Ratkaisuja löytyy jakeluverkon lisäksi mm. sähköautonlatausratkaisuihin tai jakokaappiin yhdistettyyn mittaukseen. Tarvittaessa määritämme kaapin koon kalustustarpeiden tarpeiden mukaan mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun löytymiseksi. 5-johdin järjestelmällä toteutettavia vaihtoehtoja löytyy myös runsaasti.

Asennustyötä teiden varsilla

Jakokaappien asennuspaikat ovat usein hankalia ja vuodenajoittain myös vetisiä, jolloin työskentely on epämukavaa. Kun asennustyö tehdään montun pohjalla alusta alkaen, on se kaiken lisäksi hidasta. Sen sijaan, että jakokaappeja asennettaisiin märissä ja kurjissa olosuhteissa, voit valita kuivissa sisätiloissa kootut kaapit. Maastossa vietetty aika voidaan minimoida valitsemalla  esiasennetut jakokaapit.

Esiasennus nopeuttaa asentamista

Poistamalla asentajien turhia työvaiheita säästät aikaa ja pystyt budjetoimaan projektin resursseja tarkemmin. Valitsemalla esiasennuksen, saat asianmukaisesti suojatut ja asennusvalmiit kaapit säänkestävillä  tarroilla varustettuina suoraan työmaallesi ja tietenkin projektin etenemisen tahtiin. Esiasennuksen taso voidaan räätälöidä siten, että mukana toimituksessa on kaikki tarvittavat aluslankuista, aurausmerkistä ja sulakkeet mukaan lukien.

Kiinnostuitko?

Kysy lisätietoja omalta myyjältä ja pyydä tarjous projektiisi. Myymälöiden yhteystiedot löydät täältä »

 

 

Esiasennuksen etuja

  1. Nopeampi asennus
  2. Kalustettu puhtaissa ja kuivissa oloissa
  3. Projektimerkitty ja mahdollisuus seurantaan ja raportointiin toimitustilanteesta
  4. Säänkestävästi tarroitettu
  5. Heti asennusvalmis
  6. Koestettu
  7. Merkinnät suunnitelman / kaavion mukaan valmiiksi
  8. Turvallinen oikea-aikainen toimitus

Riittääkö sähkö ensi talvena?

Suomesta on tulossa omavarainen sähköntuotannossa parin vuoden aikana. Tämä on iso muutos, koska olemme tarvinneet tuontisähköä vuosikymmeniä, eli olemme ostaneet sähköä naapurimaistamme.

Nyt on energiatehokkuusremontin aika

Rakennusten hiilijalanjäljestä jopa 75% syntyy käytön aikana. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino pienentää energiankulutusta ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.   Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus Korjaamisen tarve ei katoa poikkeustilanteessa minnekään, joten myös nyt on oikea aika tehdä kiinteistöjen energiaremontteja. Varsinkin omakotitaloissa pystyy jo pienillä teoilla vähentämään energiankulutusta. Energiatehokkuus on myös osa huoltovarmuutta, koska se parantaa energiaomavaraisuuttamme. Valtiolta avustusta energiaremonttiin Valtio antaa energia-avustuksia remontteihin, jolloin yhä useammalla on taloudellinen mahdollisuus parantaa oman kodin tai taloyhtiön tehokkuutta. Jokainen korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea. Lisäksi toimiva sähköistys lisää helppoutta, hyvinvointia ja kiinteistön turvallisuutta. Älykkäät talotekniset ratkaisut kehittyvät vinhaa vauhtia Digitalisaatio ja rakennusautomaatiojärjestelmät tarjoavat valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle. Älykkäät rakennukset ovat kohta keskuudessamme, koska ihmiset haluavat helppoa, turvallista, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Parempaa valoa uudella LED-tekniikalla Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Valaistusremontilla saadaan säästöjä käyttökustannuksiin ja parannetaan valaistuksen määrää ja laatua valitsemalla uutta led-tekniikkaa. Uusimalla niin ulko- kuin sisävalaistus säädettäviin ja pitkäikäisiin led-valaisimiin, tilan viihtyisyys paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Sivutuotteena positiivinen yrityskuva ja mukavammat työolosuhteet Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovatkin nyt yritystenkin liiketoiminnan ytimessä, joten toimitilojen, hallien ja piha-alueiden korjaustarve kannattaa tarkistaa. Oheishyötyjen, kuten asiakastyytyväisyyden, maineen sekä työolosuhteiden paraneminen kannattaa huomioida myös kannattavuustarkasteluissa. Nyt kannattaa investoida aurinkojärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen Ajankohtaisia investointikohteita ovat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. aurinkosähköjärjestelmät sekä sähköautojen latausasemat. Näidenkään asennus ei katso vuodenaikaa. Hyvä on myös muistaa, että kiinteistön arvo kasvaa energia- ja kustannustehokkuuden myötä.   [su_box title="Neljä syytä tehdä energiaremontti" style="soft" box_color="#eceef0" title_color="#0f0d0d"] Valtio avustaa energiaremontteja Rakennusautomaatiolla saat säästöjä Uudella led-tekniikalla parannat valaistusta samalla kun säästät Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat modernin liiketoiminnan ytimessä [/su_box]  

Vastuullisuus on GEF:lle paneeleiden alkuperää laajempi käsite

Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut. GEF Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään suomalaisesta teräksestä Orimattilassa valmistetuilla kiinnikkeillä. GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision-energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa. Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa.