AIRTHINGS WAVE -RADONMITTARI
Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan.
Hiiliharjaton kierretankoleikkuri on tuttua Milwaukee laatua eli tehoa, työergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä. Leikkurin avulla on mahdollista helpottaa omaa työkuormaa sekä parantaa työn jälkeä – kierretankoleikkurilla saat siistiin ja ”jäysteettömän” katkaisujäljen sekä asennusvalmiit kierretangot.
Kierretankoleikkuri kuuluu Milwaukeen M18™ tuoteperheeseen eli se käyttää 18 V akkuja. Hiiliharjaton moottori mahdollistaa katkaisemisen M6, M8, M10 ja M12 pehmeään teräkseen tai M6, M8 ja M10 ruostumattomaan teräskierretankoon ja jopa 300 katkaisua 2,0 Ah akulla. Mukana toimitetaan yleisimmät katkaisuterät M6, M8, M10 ja M12, mitkä voidaan vaihtaa muotteja kiertämällä. Älykäs muotoilu tarjoaa optimaalisen tasapainon yhden käden työskentelyyn ja parhaan näkyvyyden. Paino ilman akkua 3,9 kg.
Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan.
Syrjäseudut voivat olla luonnonvoimien armoilla kun sitä katsotaan sähkönjakelun kulmasta.
Greenlee, edelläkävijä lävistysteknologiassa. Greenlee -lävistimillä teet mittatarkat ja siistit aukotukset nopeasti ja vaivattomasti. Ne soveltuvat muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen (RST-tyypit) meistaamiseen. Huomaa että RST- ja suorakaidemeistaus vaativat hydraulityökalun käyttämistä. Greenlee -lävistimet halkaisevat leikattavan palan kahteen osaan, mikä helpottaa palojen poistamista. Greenlee -lävistintyökalut ja -terät voit hankkia osa kerrallaan tai valita heti täydellisen sarjan – omien tarpeidesi mukaan. Näin pääset aloittamaan työt vaivattomasti ja myös varaosien saanti on turvattu - tietysti SLO:lta! Työkalut ja tarvikkeet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445111 LS50FLEXCFB akku-hydraulinen lävistystyökalu, Bosch akulla 6445112 LS50FLEXCFM akku-hydraulinen lävistystyökalu, Makita akulla 6445156 MEISTINVETOLAITE suora, Quick Draw, 7804E, hydraulinen 6445158 MEISTINVETOLAITE 90, Quick Draw, 7904E, hydraulinen 6445159 KIERRETAPPISARJA M3-M10, teräkselle, raudalle, muoville 6445160 KOLOSAKSET 6006600 Leikkuurasvatuubi, 30g 6452515 SÄILYTYSLAUKKU MEISTIMILLE [/su_table] LÄVISTINSARJAT, ISO ja Pg, täydelliset Sis. räikkä, pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit, askelporan sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6452389 LÄVISTINSARJA ISO 16-40, täydellinen 6452410 LÄVISTINSARJA ISO 16-63, täydellinen 6452347 LÄVISTINSARJA PG9-21 + 30,5mm, täydellinen 6452368 LÄVISTINSARJA PG9-48 + 30mm, täydellinen (ei sis. askelporaa) [/su_table] LÄVISTINSARJAT, RST Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön Sis. pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6452494 LÄVISTINSARJA ISO 16-40 RST 6452473 LÄVISTINSARJA ISO 16-63 RST [/su_table] LÄVISTINSARJAT, PG Sis. pistimet ja tyynyt sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445189 LÄVISTINSARJA PG9-PG21 ja 30,5mm 6445191 LÄVISTINSARJA PG9-PG48 ja 30,5mm [/su_table] LÄVISTIMET, täydelliset Sis. pistin, tyyny, vetotappi. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445169 LÄVISTIN 12,5mm / Pg 7/ISO 12 6445170 LÄVISTIN 16,2mm / ISO 16 6445171 LÄVISTIN 20,4mm / Pg13/ISO 20 6445172 LÄVISTIN 22,5mm / Pg 16 6445173 LÄVISTIN 25,4mm / ISO 25 6445174 LÄVISTIN 32,5mm / ISO 32 6445175 LÄVISTIN 40,5mm / ISO 40 6445176 LÄVISTIN 50,8mm / ISO 50 6445177 LÄVISTIN 60mm / Pg 48 6445235 LÄVISTIN 64mm / ISO 63 [/su_table] LÄVISTIMET RST Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön Sis. pistin, tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445178 LÄVISTIN RST 16,2mm / ISO 16 6445180 LÄVISTIN RST 18,6mm / Pg 11 6445181 LÄVISTIN RST 20,4mm /Pg13/ISO20 6445182 LÄVISTIN RST 22,5mm / Pg 16 6445183 LÄVISTIN RST 25,4mm / ISO 25 6445184 LÄVISTIN RST 30,5mm 6445185 LÄVISTIN RST 32,5mm / ISO 32 6445186 LÄVISTIN RST 40,5mm / ISO 40 6445187 LÄVISTIN RST 50,8mm / ISO 50 6445188 LÄVISTIN RST 64mm / ISO 63 [/su_table] SUORAKAIDELÄVISTIMET, täydelliset Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön Sis. pistin, tyyny, vetotappi ja kiristysmutteri. Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote Selite 6445161 LÄVISTIN 36X112, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445162 LÄVISTIN 36X52, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445163 LÄVISTIN 36X65, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445164 LÄVISTIN 36X86, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445165 LÄVISTIN 36X91, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445166 LÄVISTIN 46X86, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. 6445167 LÄVISTIN 46X112, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul. [/su_table] YKSITTÄIS- / VARAOSAT PISTIMET Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445192 PISTIN 12,5mm / Pg 7 / ISO 12 6445193 PISTIN 16,2mm / ISO 16 6445194 PISTIN 20,4mm / Pg 13 / ISO 20 6445195 PISTIN 22,5mm / Pg 16 6445196 PISTIN 25,4mm / ISO 25 6445197 PISTIN 32,5mm / ISO 32 6445198 PISTIN 40,5mm / ISO 40 6445199 PISTIN 50,8mm / ISO 50 6445200 PISTIN 60mm / Pg 48 6445236 PISTIN 64mm / ISO 63 [/su_table] PISTIMET, RST Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445202 PISTIN RST 16,2mm / ISO 16 6445203 PISTIN RST 18,6mm / Pg 11 6445204 PISTIN RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20 6445205 PISTIN RST 22,5mm / Pg 16 6445206 PISTIN RST 25,4mm / ISO 25 6445207 PISTIN RST 30,5mm 6445208 PISTIN RST 32,5mm / ISO 32 6445209 PISTIN RST 40,5mm / ISO 40 6445210 PISTIN RST 50,8mm / ISO 50 6445211 PISTIN RST 64mm / ISO 63 [/su_table] TYYNYT Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445212 TYYNY 12,5mm / Pg 7 / ISO 12 6445213 TYYNY 16,2mm / ISO 16 6445214 TYYNY 20,4mm / Pg 13 / ISO 20 6445215 TYYNY 22,5mm / Pg 16 6445216 TYYNY 25,4mm / ISO 25 6445217 TYYNY 32,5mm / ISO 32 6445218 TYYNY 40,5mm / ISO 40 6445219 TYYNY 50,8mm / ISO 50 6445220 TYYNY 60mm / Pg 48 6445237 TYYNY 64mm / ISO 63 [/su_table] TYYNYT, RST Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445221 TYYNY RST 16,2mm / ISO 16 6445222 TYYNY RST 18,6mm / Pg 11 6445223 TYYNY RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20 6445224 TYYNY RST 22,5mm / Pg 16 6445225 TYYNY RST 25,4mm / ISO 25 6445226 TYYNY RST 30,5mm 6445227 TYYNY RST 32,5mm / ISO 32 6445228 TYYNY RST 40,5mm / ISO 40 6445229 TYYNY RST 50,8mm / ISO 50 6445230 TYYNY RST 64mm / ISO 63 [/su_table] VETOTAPIT Vetotappi hydraulityökaluille. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445231 VETOTAPPI 19x105mm 6445232 VETOTAPPI 9,5x71mm [/su_table] VETOTAPIT, RST Vetotappi hydraulityökaluille. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 6445233 VETOTAPPI RST 11,1x108mm 6445234 VETOTAPPI RST 19x140mm [/su_table] [su_note note_color="#eef8bc" text_color="#000000"] Greenlee - laatutyökaluja teollisuuskäyttöön jo vuodesta 1862. Osa maailmanlaajuista Emerson Electric Co:ta yhdessä Klauke:n kanssa. Maahantuojana Suomessa on CableX [/su_note] Teksti ja kuvat: Cablex