Elobaun komponenttien varaosamyynti SLO:lla
SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa
Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan. Suurina pitoisuuksina radon aiheuttaa keuhkosyöpää. Suomen maaperässä on maailmanlaajuisesti verraten radonia todella paljon.
WAVE tarjoaa täsmällistä, jatkuvaa ja reaaliaikaista radonmittausta. Wave mittaa myös lämpötilaa ja kosteutta. Laite toimii kahdella AA paristolla, joiden kesto on n. 1,5 vuotta.
Tarvitset vain yhden ruuvin laitteen kiinnitystä varten. Lataa Applikaatio, poista paristosuoja ja seuraa sovelluksen ohjeita mobiililaitteeltasi. Tulokset voit lukea suoraan puhelimestasi. Päivä/viikko/kuukausi/vuosikohtaiset lukemat saat puhelimeesi kätevästi Google Play:stä tai App Storesta ladattavalla mobiilisovelluksella. Saat myös ilmoitukset sähköpostiisi kun lukemat ovat liian korkeat.
Radontasojen reaaliaikainen mittaus on tärkeää mahdollisten terveysriskien tunnistamiseksi. Saat tulokset välittömästi joko mobiilisovelluksella tai laitteen edessä pienellä liikkeellä, jolloin Wave ilmoittaa värikoodeilla sen hetkisen radontason: Vihreä: Hyvä – Ilmanlaatu on hyvä ja radontaso alhainen. Keltainen: varoitus – Ilmanlaatu voisi olla parempi. Avaa ikkuna. Punainen: Vaara – Ilmanlaatu on huono ja radontaso korkea.
Airthings Wave -radonilmaisin, 2 x AA paristo, käyttöohje ja kiinnitysruuvi.
Radonmittaus: | Passiivinen diffuusiokammio |
Mittausmetodi: | Alfaspektrometri Käyttöympäristön lämpötila: +4 … +40 °C |
Mittausalue: | 0-9999 Bq/m3 |
Tarkkuus: | 7 päivän mittauksen jälkeen: 1 Std. < 20% / 1 kk mittauksen jälkeen: 1 Std. < 10% |
Paino: | 433g |
Ilmainen applikaatio: | Ei tilausmaksua. App saatavana App Store / Google Play:stä |
Yhteensopivuus: | iOS 9.0 tai uudempi Android 5.0 tai uudempi |
Vaatimukset: | Älypuhelin tai tabletti Bluetooth-yhteydellä |
Tuotekoodit: | EAN: 7090031129002 / SKU: 2900 |
Sähkönumero: | 6706800 (tuote löytyy SLO:n varastovalikoimasta) |
Lisätietoa radonista ja Airthings Wave -radonmittarista löydät täältä
SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa
SMC on julkaissut PSE570-sarjan, paineanturin yleiskäyttöön. Se on helppo kytkeä ja kestää hyvin korkeaa painetta ja anturirungon ylijännitettä.
Useat yritykset ovat ottaneet työturvallisuuden päätavoitteeksi