Greenlee, edelläkävijä lävistysteknologiassa. Greenlee -lävistimillä teet mittatarkat ja siistit aukotukset nopeasti ja vaivattomasti. Ne soveltuvat muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen (RST-tyypit) meistaamiseen. Huomaa että RST- ja suorakaidemeistaus vaativat hydraulityökalun käyttämistä. Greenlee -lävistimet halkaisevat leikattavan palan kahteen osaan, mikä helpottaa palojen poistamista.
Greenlee -lävistintyökalut ja -terät voit hankkia osa kerrallaan tai valita heti täydellisen sarjan – omien tarpeidesi mukaan. Näin pääset aloittamaan työt vaivattomasti ja myös varaosien saanti on turvattu - tietysti SLO:lta!
Työkalut ja tarvikkeet
Snro |
Tuote |
6445111 |
LS50FLEXCFB akku-hydraulinen lävistystyökalu, Bosch akulla |
6445112 |
LS50FLEXCFM akku-hydraulinen lävistystyökalu, Makita akulla |
6445156 |
MEISTINVETOLAITE suora, Quick Draw, 7804E, hydraulinen |
6445158 |
MEISTINVETOLAITE 90, Quick Draw, 7904E, hydraulinen |
6445159 |
KIERRETAPPISARJA M3-M10, teräkselle, raudalle, muoville |
6445160 |
KOLOSAKSET |
6006600 |
Leikkuurasvatuubi, 30g |
6452515 |
SÄILYTYSLAUKKU MEISTIMILLE |
LÄVISTINSARJAT, ISO ja Pg, täydelliset
Sis. räikkä, pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit, askelporan sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen
Snro |
Tuote |
6452389 |
LÄVISTINSARJA ISO 16-40, täydellinen |
6452410 |
LÄVISTINSARJA ISO 16-63, täydellinen |
6452347 |
LÄVISTINSARJA PG9-21 + 30,5mm, täydellinen |
6452368 |
LÄVISTINSARJA PG9-48 + 30mm, täydellinen (ei sis. askelporaa) |
LÄVISTINSARJAT, RST Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön
Sis. pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6452494 |
LÄVISTINSARJA ISO 16-40 RST |
6452473 |
LÄVISTINSARJA ISO 16-63 RST |
LÄVISTINSARJAT, PG
Sis. pistimet ja tyynyt sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445189 |
LÄVISTINSARJA PG9-PG21 ja 30,5mm |
6445191 |
LÄVISTINSARJA PG9-PG48 ja 30,5mm |
LÄVISTIMET, täydelliset
Sis. pistin, tyyny, vetotappi. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445169 |
LÄVISTIN 12,5mm / Pg 7/ISO 12 |
6445170 |
LÄVISTIN 16,2mm / ISO 16 |
6445171 |
LÄVISTIN 20,4mm / Pg13/ISO 20 |
6445172 |
LÄVISTIN 22,5mm / Pg 16 |
6445173 |
LÄVISTIN 25,4mm / ISO 25 |
6445174 |
LÄVISTIN 32,5mm / ISO 32 |
6445175 |
LÄVISTIN 40,5mm / ISO 40 |
6445176 |
LÄVISTIN 50,8mm / ISO 50 |
6445177 |
LÄVISTIN 60mm / Pg 48 |
6445235 |
LÄVISTIN 64mm / ISO 63 |
LÄVISTIMET RST
Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön
Sis. pistin, tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen
Snro |
Tuote |
6445178 |
LÄVISTIN RST 16,2mm / ISO 16 |
6445180 |
LÄVISTIN RST 18,6mm / Pg 11 |
6445181 |
LÄVISTIN RST 20,4mm /Pg13/ISO20 |
6445182 |
LÄVISTIN RST 22,5mm / Pg 16 |
6445183 |
LÄVISTIN RST 25,4mm / ISO 25 |
6445184 |
LÄVISTIN RST 30,5mm |
6445185 |
LÄVISTIN RST 32,5mm / ISO 32 |
6445186 |
LÄVISTIN RST 40,5mm / ISO 40 |
6445187 |
LÄVISTIN RST 50,8mm / ISO 50 |
6445188 |
LÄVISTIN RST 64mm / ISO 63 |
SUORAKAIDELÄVISTIMET, täydelliset
Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön
Sis. pistin, tyyny, vetotappi ja kiristysmutteri. Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista.
Snro |
Tuote |
Selite |
6445161 |
LÄVISTIN 36X112, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445162 |
LÄVISTIN 36X52, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445163 |
LÄVISTIN 36X65, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445164 |
LÄVISTIN 36X86, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445165 |
LÄVISTIN 36X91, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445166 |
LÄVISTIN 46X86, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
6445167 |
LÄVISTIN 46X112, suorakaide |
Suorakaidelävistin, hydraul. |
YKSITTÄIS- / VARAOSAT
PISTIMET
Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445192 |
PISTIN 12,5mm / Pg 7 / ISO 12 |
6445193 |
PISTIN 16,2mm / ISO 16 |
6445194 |
PISTIN 20,4mm / Pg 13 / ISO 20 |
6445195 |
PISTIN 22,5mm / Pg 16 |
6445196 |
PISTIN 25,4mm / ISO 25 |
6445197 |
PISTIN 32,5mm / ISO 32 |
6445198 |
PISTIN 40,5mm / ISO 40 |
6445199 |
PISTIN 50,8mm / ISO 50 |
6445200 |
PISTIN 60mm / Pg 48 |
6445236 |
PISTIN 64mm / ISO 63 |
PISTIMET, RST
Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445202 |
PISTIN RST 16,2mm / ISO 16 |
6445203 |
PISTIN RST 18,6mm / Pg 11 |
6445204 |
PISTIN RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20 |
6445205 |
PISTIN RST 22,5mm / Pg 16 |
6445206 |
PISTIN RST 25,4mm / ISO 25 |
6445207 |
PISTIN RST 30,5mm |
6445208 |
PISTIN RST 32,5mm / ISO 32 |
6445209 |
PISTIN RST 40,5mm / ISO 40 |
6445210 |
PISTIN RST 50,8mm / ISO 50 |
6445211 |
PISTIN RST 64mm / ISO 63 |
TYYNYT
Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445212 |
TYYNY 12,5mm / Pg 7 / ISO 12 |
6445213 |
TYYNY 16,2mm / ISO 16 |
6445214 |
TYYNY 20,4mm / Pg 13 / ISO 20 |
6445215 |
TYYNY 22,5mm / Pg 16 |
6445216 |
TYYNY 25,4mm / ISO 25 |
6445217 |
TYYNY 32,5mm / ISO 32 |
6445218 |
TYYNY 40,5mm / ISO 40 |
6445219 |
TYYNY 50,8mm / ISO 50 |
6445220 |
TYYNY 60mm / Pg 48 |
6445237 |
TYYNY 64mm / ISO 63 |
TYYNYT, RST
Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.
Snro |
Tuote |
6445221 |
TYYNY RST 16,2mm / ISO 16 |
6445222 |
TYYNY RST 18,6mm / Pg 11 |
6445223 |
TYYNY RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20 |
6445224 |
TYYNY RST 22,5mm / Pg 16 |
6445225 |
TYYNY RST 25,4mm / ISO 25 |
6445226 |
TYYNY RST 30,5mm |
6445227 |
TYYNY RST 32,5mm / ISO 32 |
6445228 |
TYYNY RST 40,5mm / ISO 40 |
6445229 |
TYYNY RST 50,8mm / ISO 50 |
6445230 |
TYYNY RST 64mm / ISO 63 |
VETOTAPIT
Vetotappi hydraulityökaluille.
Snro |
Tuote |
6445231 |
VETOTAPPI 19x105mm |
6445232 |
VETOTAPPI 9,5x71mm |
VETOTAPIT, RST
Vetotappi hydraulityökaluille.
Snro |
Tuote |
6445233 |
VETOTAPPI RST 11,1x108mm |
6445234 |
VETOTAPPI RST 19x140mm |
Greenlee – laatutyökaluja teollisuuskäyttöön jo vuodesta 1862. Osa maailmanlaajuista Emerson Electric Co:ta yhdessä Klauke:n kanssa. Maahantuojana Suomessa on CableX
Teksti ja kuvat: Cablex