HellermannTyton MCT- ja MCTPP-sarjan tunnistettavat johdinsiteet metallihiukkasilla lisäävät kaapeleiden asennusturvallisuutta elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Valmistusprosessissa johdinsiteen materiaaliin lisätään metallihiukkasia. Metalli-ilmaisimet tunnistavat jo pienen palan johdinsidettä, joten se soveltuu elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. Ohjelmassa on kaksi materiaalia, polypropyleeni metallihiukkasilla ja polyamidi 6.6. metallihiukkasilla.

 

Ominaisuudet ja edut

  • Magneettisesti ja röntgenillä havaittavissa (havaittavuus riippuu käyttökohteesta)
  • Johdinsiteen sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
  • Polyamidi 6.6 johdinsiteillä on korkeampi silmukan minimi vetolujuus kuin polypropyleenillä
  • Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACPP-järjestelmässä*

 

* Nimi HACCP tulee englanninkielisistä sanoista ”Hazard Analysis and Critical Control Points”, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet. HACCP-järjestelmällä on elintarviketeollisuudessa tarkoitus päästä kohdentamaan valvonnan voimavarat tuoteturvallisuuden kannalta oleellisimpiin ja kriittisiin kohtiin, jotta mahdollisesti terveysvaaraa aiheuttavan tuotteen eteneminen kuluttajalle voidaan pysäyttää.

 

 

Johdinsidesarja: MCTPP MCT
Materiaali: Polypropyleeni

metallihiukkasilla

Polyamidi 6.6

metallihiukkasilla

Väri: Sininen Sininen
Käyttölämpötila-alue: -40 °C – +115 °C -40 °C – +85 °C
Kemikaalien kestävyys: Erinomainen Hyvä

 

Materiaali: Polypropyleeni metallihiukkasilla
Snro Tuotetunnus Mitat mm Pakkaus
13 574 31 MCTPP18R 2,5 x 100 100 kpl
13 574 32 MCTPP30R 3,5 x 150 100 kpl
13 574 33 MCTPP50R 4,6 x 200 100 kpl
13 574 34 MCTPP50L 4,6 x 390 100 kpl
13 574 35 MCTPP120R 7,6 x 387 100 kpl

 

Materiaali: Polyamidi 6.6 metallihiukkasilla
Snro Tuotetunnus Mitat mm Pakkaus
13 574 24 MCT18R 2,5 x 100 100 kpl
13 574 25 MCT30R 3,5 x 150 100 kpl
13 574 26 MCT50R 4,6 x 202 100 kpl
13 574 27 MCT50L 4,7 x 380 100 kpl
13 574 28 MCT120R 7,6 x 387 100 kpl

 

 

 

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

Uusi Pike Pro -pihakeskus

Maksat vain siitä mitä kulutat!

SELCAST vaihtorasiat

Metalliset sähköasennustarvikkeet vaativiin olosuhteisiin