Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä. Kattava valikoima on nostanut Henselin yhdeksi markkinoiden johtavimmaksi pienjännitteelle suunnattujen tuotteiden valmistajaksi.

Paras laatu ja luotettavuus

Pöly ja kostea ympäristö asettavat korkeita vaatimuksia sähköasennuksille, joissa vaaditaan huippulaatuisia ja standardinmukaisia tuotteita. Siksi kaikki Henselin tuotteet ovat sertifioitu ja täyttävät DIN-ISO 9001-2008 standardin vaatimukset.

Uudistunut DE-jakorasia

Hensel malliston DE-jakorasioiden sarja on uudistunut. Valmistusmateriaali on vaihtunut polystyreenistä polypropyleeniin ja niihin on tehty muitakin parannuksia. Rasioissa on 11 kalvoläpivientiä 6-16 mm kaapelipaksuuksille, joista yksi on kotelon pohjassa. Mukana tulee myös pohjaan painettavat lenkit, joita hyödyntäen nippusiteillä voi kaapeleille tehdä vedonpoiston. Kotelossa on kahdella ruostumattomalla teräsruuvilla lukittava kansi ja sen luokitus on IP55. DE-jakorasiaa on saatavilla liittimillä tai ilman liittimiä.


Teksti ja kuvat: Hensel

APS laitekaapit

RA-sarjan laitekaapit RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-alalla. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä.

Perinteinen huonetermostaatti RAMSES 708

RAMSES 708 on perinteinen huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä. Termostaatti on varustettu lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtokoskettimella soveltuen myös ilmastointilaitteille. RAMSES 708 soveltuu yleisiin lämmitysjärjestelmiin, mm. kaasu-, vesi- ja sähkölämmitykseen keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä. Asetukset mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella.Asennuslevy 79 x 79 mm uppoasennusrasiaan, RAMSES 70x sarjalle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro26 077 7826 077 90 [/su_table]

Inventteriohjatut kompressorijäähdyttimet nyt myös alle 1 kW teholuokassa

Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin. Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan.  Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet Lämpötilan säätö: e+-säädin (tehdasasetus +35 °C) Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Sisäkierto IP 55  Toimitus: Nanopinnoitettu lauhdutin Osassa malleista integroitu kondenssiveden haihdutus kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Ohje: Noudata asennusohjeita. Laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla tai verkkosivuilta ladattavan tiedostopaketin avulla. Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat: Ks. internet: www.rittal.fi Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille! [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 654 58Blue e+ S 0,3 kW34 654 59Blue e+ S 0,3 kW34 654 61Blue e+ S 0,5 kW34 654 63Blue e+ S 0,5 kW34 654 60Blue e+ S 1,0 kW34 654 62Blue e+ S 1,0 kW34 654 74Blue e+ S 0,56 kW [/su_table]