Kaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa.

Soveltuu keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Voidaan upottaa veteen, suositus maksimisyvyys 10 metriä.

Ominaisuudet:

  • Standardi: HAR
  • Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinmateriaali: kirkas kupari
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
  • Johdineriste: halogeeniton kumiseos
  • Ulkovaippa: halogeeniton kumiseos
  • Käyttölämpötila kiinteä asennus: -50 °C…+90 °C
  • Käyttölämpötila liikuteltava asennus: -40 °C…+90 °C
  • Taivutussäde kiinteä asennus: 4 x ulkohalkaisija
  • Taivutussäde liikuteltava asennus: 6 x ulkohalkaisija
  • Johdintunniste: HD 308 2S

 

Sähkönumero Koko Väri ø/mm  kg/km Pakkaus
0421712 3G1,5 Musta 9.7 150 K500
0421718 4G1,5 Musta 10.6 175 K500
0421734 5G1,5 Musta 11.8 220 K500
0421747 7G1,5 Musta 15.5 411 K500
0421714 3G2,5 Musta 11.3 200 K500
0421719 4G2,5 Musta 12.5 255 K500
0421736 5G2,5 Musta 13.8 310 K500
0421720 4G4 Musta 14.2 355 K500
0421738 5G4 Musta 15.9 445 K500
0421721 4G6 Musta 16.3 485 K500
0421739 5G6 Musta 18.2 605 K500
0421726 4G10 Musta 21.3 845 K500
0421740 5G10 Musta 23.6 960 K500
0421727 4G16 Musta 24.3 1 185 K500
0421741 5G16 Musta 27.1 1 465 K500
0421728 4G25 Musta 28.8 1 730 K500
0421742 5G25 Musta 32 2 247 K500
0421743 5G35 Musta 35.1 2 890 K500
0421744 5G50 Musta 41.3 4 008 K250
0421745 5G70 Musta 46.8 5 363 K250
0421746 5G95 Musta 52.8 6 937 K200
0421729 4G35 Musta 32.2 2 250 K500
0421730 4G50 Musta 37.5 3 085 K250
0421731 4G70 Musta 42.3 4 145 K250
0421732 4G95 Musta 47.9 5 465 K250
0421733 4G120 Musta 52.7 6 670 K250

UUSI HALOGEENITON ACEFLEX-KAAPELI TEOLLISUUDEN SÄHKÖNSYÖTTÖÖN

Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen: monikäyttöinen 1 kV voimakaapeli, joka on edullisempi ja nopeampi asentaa paikkaan kuin paikkaan ja joka pysyy suorana taipuen kuitenkin hyvin.

Prysmian Group yhtenäisti MCMK- ja MK -kaapelivalikoimaansa

Prysmian Groupin halogeenittomien palosuojattujen kaapeleiden valikoima on laajentunut vuosi vuodelta. 2.5.2021 voimaan tulleet muutokset selkiyttävät entisestään kaapelivalinnan tekemistä ja parantavat saatavuutta.

Eupen H07RN-F (VSN) Eucaflex Plus kumikaapeli

Laadukasta Eupen Eucaflex Plus kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa, ja se soveltuu keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.