Laadukasta Eupen Eucaflex Plus kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa, ja se soveltuu keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Ulkovaipan erikoisseos takaa hyvät ominaisuudet: erinomainen taivuteltavuus, helppo kuoria.

Eucaflex Plus -kumikaapelilla on hyvä mekaaninen kestävyys jopa -40°C lämpötiloissa ja +90°C johdinlämpötiloissa. Kaapeli kestää useimpia öljyjä ja kemikaaleja ja on UV-kestävä. Kaapeli voidaan upottaa maksimissaan 50 metriä lievästi saastuneisiin tai maksimissaan 10 metriä saastuneisiin vesiin.

 

  • Standardi: HAR
  • Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinmateriaali: kirkas kupari
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
  • Johdineriste: EPR kumi
  • Ulkovaippa: elastomeerinen erikoiskumi
  • Käyttölämpötila liikuteltava asennus: -40°C…+90°C
  • Taivutussäde liikuteltava asennus: 5 x ulkohalkaisija
  • Johdintunniste: HD 308 2S

Eupen H07RN-F (VSN) Eucaflex Plus kumikaapelit löytyvät sähkönumerovälillä:

  • Varastoitavat 04 221 01 – 04 721 86
  •  Hankintatuotteet 04 221 02 – 04 721 76

 

Eupen

Tilaa verkkokaupasta

 

 

Tilapihi OPI-kanaalijärjestelmä

OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.

T2Black on ohut, notkea ja helposti asennettava saneerauskaapeli

“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.

Lujaa kotimaista Helkamaa

Helkama Bican kotimainen NOVAK-HF-kaapeli kestää aikaa