Prysmian Groupin halogeenittomien palosuojattujen kaapeleiden valikoima on laajentunut vuosi vuodelta. 2.5.2021 voimaan tulleet muutokset selkiyttävät entisestään kaapelivalinnan tekemistä ja parantavat saatavuutta.

MCMK-tuoteperhe

Jatkossa 25 mm2 ja poikkipinnaltaan sitä isommat tuotteet ovat saatavilla vain paloturvallisina MCMK-HF C-PRo -versioina, jotka täyttävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa kohteissa.

Prysmian Goup on lisäksi tuonut markkinoille MCMK-HF C-PRo 3x -tuoteperheen.

Muutoksen jälkeen poistuvia MCMK 1kV Eca (25 mm2 ja sitä isommat) kaapeleita on saatavilla niin kauan kuin vanhaa varastoa riittää. Muutos ei koske 1,5 – 16 mm2 MCMK-kaapeleita, joiden valikoima säilyy ennallaan kattaen edelleen sekä Eca että Cca-s1,d1,a1 CPR-luokan kaapelit.

 

MK-tuoteperhe

Jatkossa 25 mm2 ja poikkipinnaltaan sitä isommat tuotteet ovat saatavilla vain paloturvallisina MK-HF C-PRo -versioina, jotka täyttävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa kohteissa.

Muutoksen jälkeen poistuvia MK 90 750V (25-150 mm2) -johtimia on saatavilla niin kauan kuin vanhaa varastoa riittää. Muutos ei koske pienempiä 1,5 – 16 mm2 MK 90 750V Eca -johtimia, niiden valikoima säilyy ennallaan.

Snro Type
0403399 MK-HF C-PRo 6 SI PK500
0406210 MK-HF C-PRo 10 KEVI K6M/1000
0406212 MK-HF C-PRo 10 MU K6M/1000
0406214 MK-HF C-PRo 10 SI K6M/1000
0406227 MK-HF C-PRo 25 KEVI K6/500
0406228 MK-HF C-PRo 25 KEVI R100
0406230 MK-HF C-PRo 25 MU R100
0406234 MK-HF C-PRo 25 SI K6/500
0406239 MK-HF C-PRo 35 SI K6/500
0406248 MK-HF C-PRo 95 MU K8/500
0406250 MK-HF C-PRo 120 MU K9/500
0406252 MK-HF C-PRo 150 MU K9/500
0406277 MKEM-HF C-PRo 25 KEVI R100
0406278 MKEM-HF C-PRo 25 MU R100
0406298 MKEM-HF C-PRo 150 KEVI K11/500
0413013 MKEM-HF C-PRo 240 KEVI K11/400
0413017 MKEM-HF C-PRo 300 KEVI K11/300
0624003 MCMK-HF C-PRo 3×25/16 AN 1kV
0624005 MCMK-HF C-PRo 3×35/16 AN 1kV
0624007 MCMK-HF C-PRo 3×50/25 AN 1kV
0624008 MCMK-HF C-PRo 3×70/35 AN 1kV
0624009 MCMK-HF C-PRo 3×95/50 AN 1kV
0624011 MCMK-HF C-PRo 3×120/70 AN 1kV
0624013 MCMK-HF C-PRo 3×150/70 AN 1kV
0624015 MCMK-HF C-PRo 3×185/95 AN 1kV
0624017 MCMK-HF C-PRo 3×240/120 AN 1kV

Teksti ja kuvat: Prysmian Group

Hexatronic Stingray on tehokas mikrokanavakaapeli

Hexatronic Stingray on korkean suorituskyvyn valokuitukaapeli, joka on tarkoitettu puhallettavaksi mikrokanaviin. Pääsovellusalue on kuituliityntäverkot, kuten Fiber To The Home (FTTH).

Top Cable -asennusjohtimet pienkeloilla

Top Cablen valmistama laadukas asennusjohdin on nyt saatavana käytännöllisillä pienkeloilla.

Tilapihi OPI-kanaalijärjestelmä

OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.