Quebec LED – ulkovalaistuksen uusi klassikko
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
KoVa -kiskovalaisimet ovat Unipro A75 3-vaihekiskoadapterilla varustettuja suunnattavia kohdevalaisimia.
Valaisimien värilämpötila on helposti valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta DIP kytkimellä (3000/4000/5000K). Valaisimia on saatavilla valkoisena sekä mustana, lisäksi ne ovat himmennettävissä vaihekulmasäätimillä. Valaisimet ovat yhteensopivia yleisempien kolmivaihevalaisinkiskojen kanssa mm. Unipro ja Global Trac.
Isommat mallit erityisesti myymälöiden ja ravintoloiden valaisemiseen. Pienemmät sirot mallit kodin eri tilojen valaisemiseen ja korostamiseen.
Valaisimilla on viiden vuoden takuu.
Snro | Tuote |
4149731 | KoVa Kisko S 1050lm 14W DIM VALKOINEN |
4149732 | KoVa Kisko M 2250lm 28W DIM VALKOINEN |
4149733 | KoVa Kisko L 2800lm 39W DIM VALKOINEN |
4149734 | KoVa Kisko S 1050lm 14W DIM MUSTA |
4149735 | KoVa Kisko M 2250lm 28W DIM MUSTA |
4149736 | KoVa Kisko L 2800lm 39W DIM MUSTA |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Lit by Cardi
Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.