Start Eco 5in1 saneerauskohteisiin
Start Eco 5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin.
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta. Tuote löytyy helposti sähkönumerolla 4545604 »
Asymmetrisen eli epäsymmetrisen optiikan idea on pallomaisen symmetrisen optiikan sijaan kohdentaa valoa tehokkaammin sinne missä sitä tarvitaan. Asymmetrisiä optiikoita on toki paljon erilaisia, mutta yleisin on sellainen, joka heittää valoa enemmän valaisimen etupuolelle/sivuille.
Tällaisella optiikalla valo voidaan kohdentaa paremmin esimerkiksi parkkipaikan ajoväylille, eikä siten tarvitse turhaan valaista muuta ympäristöä. Etuna on myös valosaasteen väheneminen, valaisinta ei tarvitse asentaa kovin suureen kulmaan, jolloin valoa ei ammuta turhaan taivasta kohden.
Symmetrinen optiikka vasemmalla, asymmetrinen oikealla sivulta kuvattuna. | Symmetrinen optiikka vasemmalla, asymmetrinen oikealla ylhäältä kuvattuna. |
Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm) ja 190W (19000lm).
Heittimien elinikä on 50 000h L70, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden värilämpötila on 4000K. Tuotteilla on viiden vuoden takuu.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Lit by Cardi
Start Eco 5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin.
RZB:n teollisuusvalaisinsarja Planox täydentyy Planox Econ rinnalle tulevalla Planox Pro -sarjalla.
Airamin uudet valaisimet Plano ja Plano Pro moduulikattoihin. Plano on kustannustehokas ja varma valinta. Energiatehokas Plano Pro on lähes rajattomien mahdollisuuksien vaihtoehto.