DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.

 

 

Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi.

Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.

DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.

 

PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella.

Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5.

Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä.

  • Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella
  • suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu
  • Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla

Snro     Tuote
14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010)
24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m
24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m

 

24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm
24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm

Ounevan kaapelikengät – klassikkotuote kaikkiin käyttöympäristöhin

Ouneva Oy aloitti toimintansa sähköliitinten ja -komponenttien valmistajana yli 50 vuotta sitten. Vuonna 1972 perustettu yritys lähti valmistamaan ensimmäisinä tuotteinaan kupariliittimiä, tavoitteenaan valmistaa luotettavia ja turvallisia tuotteita Suomessa. Ensimmäisten valmistettavien tuotteiden joukossa olivat kaapelikengät, joita valmistamme vielä tänäkin päivänä. Ounevan kaapelikengät ovat valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista. Pinnoituksen teemme tinalla omalla elektrolyyttisen pintakäsittelyn linjallamme. Korkealaatuinen pinnoitus on tuotteiden yleislaadun ja toimivuuden kannalta todella tärkeä, jonka takia olemme panostaneet pintakäsittelyprosessiimme. Kaapelikenkiä käytetään kuparikaapeleiden, sekä käämien, johtojen ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Tuotteita tarjoamme erittäin laajasti erikokoisille käyttökohteille. Valmistamme kaapelikenkiä myös erilaisilla lapamitoituksilla, kahdella reiällä, taivutettuna sekä 45° että 90° asteen kulmaan ja harvasäikeisille tai tiivistetyille kuparikaapeleille ja -johtimille. Laadukkaat materiaalit pidentävät tuotteiden käyttöikää ja tuotteet soveltuvat haastaviinkin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Asennus on testattu yleisimmillä puristustyökaluilla Elpressistä Milwaukeen työkaluihin. Liittimille sopivat puristustyökalut löydät tuotekatalogistamme. Puristuksissa saa käyttää vain ja ainoastaan katalogissamme ilmoittamia työkaluja. Näin taataan turvallinen ja kestävä liitos. PK-kaapelikengät ovat UL-hyväksyttyjä standardilla UL 486A-486B. Sonepar (SLO) on myynyt Ounevan kaapelikenkiä XMAR-nimikkeellä jo vuosia. Tuotenimityksen uudistamisprosessia on tehty Soneparilla vuoden 2023 ajan. XMAR-tuotenimike poistetaan käytöstä (800 m2 liittimet jäävät XMAR-nimikkeelle) ja tilalle tulee Ounevan PK-sarjan tuotenimitys. Tuotteet ovat täysin samoja, joten tuotenimikkeen muuttuminen ei vaikuta tuotteiden käyttökohteisiin tai -ominaisuuksiin! Jatkossa siis löydätte tutut XMAR-kaapelikengät PK-kaapelikenkien nimellä. Lisätietoja saatte tarvittaessa Sonepar-myyjältänne. Ounevan kotimaisiin tuoteratkaisuihin voitte tutustua tarkemmin Soneparin verkkokaupassa, lähimmässä Sonepar-myymälässänne tai Ounevan verkkosivuilla.  

FSM TurvapakettiX on kodin ja toimiston langaton turvajärjestelmä

TurvapakettiX on laadukkaista osista koottu hälytysjärjestelmä, joka soveltuu kodin tai toimiston turvaamiseen. Ilmaisinvalikoima mahdollistaa järjestelmän laajentamisen juuri omiin tarpeisiisi sopivaksi, ja langattomuus tuo käytön helppoutta.

WIHA:n uusi akkumeisseli speedE® PocketDrive ¼” on voimakas ja valovoimainen

Wihan uusi akkumeisseli speedE® PocketDrive on taskuun sopiva yleiskäyttöinen ruuvimeisseli. SpeedE® PocketDrive on kevyt työkalu, joka mahdollistaa pään yläpuolella ruuvaamisen ja varjottoman valaisun ruuvauskohteeseen. Wihan akkuavusteinen ruuvimeisseli speedE® PocketDrive on monipuolien työkalu sekä voimakkaaseen ruuvaukseen että hienoruuvaukseen. Käyttökohteina ovat esimerkiksi teollisuuden asennustyöt, sähkökaapelikanavien ja -kaappien asennustyöt tai muut ruuvikiinnitykset esimerkiksi huonekalujen kokoaminen. SpeedE® PocketDrivella ruuvaat tavallista ruuvimeisseliä nopeammin, mutta myös vähällä rasituksella lihaksille ja nivelille painonsa ja akkuavusteisuuden ansiosta. Käyttö on yksinkertaista kolmella toimintonapilla. Akkumeisselin päätypuolella on väännön voimakkuuden valitsin (1 tai 5 Nm) ja etupuolella nuolinäppäimin pyörimissuunnan (avaava tai kiinnitys), valinta. Joskus akkuruuvinväännin on liian nopea tai liian voimakas ruuvaamiseenWiha speedE® PocketDrive voidaan rajoittaa 1,0 Nm:iin napin painalluksella suojaamaan materiaalia vaurioilta ruuvin ylikiristykseltä tai herkiltä komponenteilta ja ruuviliitoksilta. Voimakkaisiin ruuvauksiin akkuavusteisuus toimii 5,0 Nm:n voimalla. Automaattisella moottorinsuojauksella varustetulla speedE® PocketDrivellä voidaan ruuvata käsin maksimissaan 12 Nm:n voimalla. 280 rpm:n vakionopeus varmistaa, että ruuvaamisen aloitus tai lopetus eivät aiheuta ranteille tai materiaaleille liian nopeaa tai voimakasta vääntöä. Kuva 1: SpeedE® PocketDriven monipuoliset käyttökohteet SpeedE® PocketDriven (45791 / toimitusvarustukseen kuuluvat säilytyslaukku, 30-osainen ¼”:n vakiokärkisarja, magneettinen kärkipidin ja USB-C-latausjohto. Kuva 2: Wiha speedE® PocketDrive toimituslaajuus Wiha – Tools that work for you! Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.