Esittelyssä Pole, Lantern, Surface ja UpDown

 

 

Vasemmalta: Pole, Lantern, Surface ja UpDown

 

LEDVANCE Outdoor Lantern-tuoteperhe

Valikoimaan kuuluvat näyttävät tummanharmaat pollarivalaisimet kahdella eri pituudella ja seinävalaisin. Surface-seinä/kattovalaisintuoteperheen valikoimassa on saatavana kaksi eri rungon väriä: tummanharmaa ja valkoinen. Lisäksi valaisinta on saatavana pyöreänä ja kulmikkaana.

UpDown-seinävalaisimet toimivat seinänpesureina valaisten seinän pintaa ylös ja alas. UpDown-valaisimia on saatavana sekä valkoisella rungolla että tummanharmaana. Kaikki yllä mainitut valaisimet ovat valmistettu painevaletusta alumiinista ja niiden kotelointiluokka on IP54 ja ilkivaltaluokitus IK06. Valaisimien valon värilämpötila on tunnelmallisen lämmin 3000K.

LEDVANCE Outdoor Pole -tuoteperhe

Valaisimien runko on tyylikkään harjattua terästä. Tuoteperheeseen kuuluu viisi eri mallia katto-, seinä- ja pollarivalaisimia. Seinävalaisimesta on saatavana myös sensorimalli ja pollarivalaisimista kaksi eri pituutta. Valaisimien värilämpötila on lämmin 3000K, IP-luokitus 44 ja IK05.

Kaikille LEDVANCE Outdoor -valaisinsarjan valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.

Snro Tuotenimi Valovirta
45 674 19  Facade Lantern 12W/3000K IP54*  610 lm
45 674 20 BD 500 Lantern 12W/3000K IP54 610 lm
45 674 21 BD 900 Lantern 12W/3000K IP54* 610 lm
45 674 22 Surface RD 13W/3000K GR IP54* 480 lm
45 674 23 Surface RD 13W/3000K WH IP54* 600 lm
45 674 24 Surface SQ 13W/3000K GR IP54 480 lm
45 674 25  Surface SQ 13W/3000K WH IP54 600 lm
45 674 30 Facade Updown 12W/830 GR IP54*  700 lm
45 674 31 Facade Updown 12W/830 WH IP54*  710 lm
45 674 32 Facade Pole 6W/3000K St IP44* 360 lm
45 674 33 Facade Pole 6W/3000K St S IP44 360 lm
45 674 34  BD 500 Pole 6W/3000K St IP44 360 lm
45 674 35 BD 800 Pole 6W/3000K St IP44*   360 lm
45 674 36 Surface Pole 6W/3000K St IP44  360 lm

* Heti saatavilla SLO:sta


Kampin Voimatalon päivitetty valaistus tarjoaa tasaista ja laadukasta valoa

Kampissa sijaitsevan Voimatalon toimistoremontissa sisävalaistus päivitettiin vastaamaan standardien mukaisia valaistussuosituksia. Nykyinen valaistus toteutettiin LEDVANCE Panel-moduulivalaisimilla, joilla on jopa 100 000h elinikä. Valaisimen viisinapainen kytkentäkotelo teki asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Twilight – helppo askel LED-tekniikkaan puisto- ja piha-alueilla

iGuzzini Twilight on erityisesti elohopeavaihtoprojekteihin kehitetty, edullinen puistovalaisin. Se voidaan vaihtaa 1:1 suoraan 80W tai 125W elohopeavalaisimien tilalle 2,5-5,0 m pylväisiin.

Tuotepäällikkö suosittelee: Ledvancen katuvalaisimet suoraan Soneparin hyllystä!

Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.