USB-lataus on tätä päivää
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle.
High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina.
High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W.
LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti.
Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C. T5 LED TUBE HF Performance -valoputkien käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE LED TUBE T5 HO HF (ECG) | |
1500 mm, T5 HO 49 W tilalle | |
4933373 | T5 HF HO49 1500 26W/830 3600lm |
4933374 | T5 HF HO49 1500 26W/840 4000lm |
4933375 | T5 HF HO49 1500 26W/865 4000lm |
1200 mm, T5 HO 54 W tilalle | |
4933376 | T5 HF HO54 1200 26W/830 3600lm |
4933377 | T5 HF HO54 1200 26W/840 4000lm |
4933378 | T5 HF HO54 1200 26W/865 4000lm |
1500 mm, T5 HO 80 W tilalle | |
4933379 | T5 HF HO80 1500 36W/830 5050lm |
4933380 | T5 HF HO80 1500 36W/840 5600lm |
4933381 | T5 HF HO80 1500 36W/865 5600lm |
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
Murtovalvonta ja kamera ovat saaneet joukkoonsa odotetut palovaroittimen ja kosteusilmaisimen.
Onko etätyöpisteesi kömpelö käytttää? Pistorasiat ovat usein väärissä paikoissa ja jatkojohdot muodostavat kulkuesteitä työpisteelle. Koko asunnon pohjaratkaisua ei voi alkaa uusia etätyöpisteen ehdoilla.