Phoenix Contactin uudistuneet Ethernet-kytkimet
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
Erilaisten kuitujakamoiden tilantarve on viimeisten vuosien aikana voimakkaasti kasvanut ja herkästi vahingoittuvien kuitujen käsittely on haastavaa varsinkin jakopisteissä, joissa tila tahtoo loppua kesken. Orbis Oy:n kehittämä OptoManager on järeä kuidunhallintajärjestelmä tietoliikenneverkkojen rakentamiseen sekä konesaleihin.
Yli 4 000 LC-kuidun järjestelmällinen hallinta yhdessä ristikytkentäkaapissa
OptoManagerilla saavutetaan kytkentäkuitujen järjestelmällinen hallinta sekä tilansäästö suurilla kuitumäärillä. Täyteen kalustettuun OptoManageriin mahtuu 42 kpl:tta 1U:n paneeleita, jolloin järjestelmä mahdollistaa yli 4 000 LC-kuidun sujuvan hallinnan yhdessä ristikytkentäkaapissa. Liittimiin pääsee helposti käsiksi jopa täyteen kalustetussa kaapissa, jolloin asennus ja mahdollinen vianetsintä hoituvat sujuvasti.
Myös pienemmästä tilantarpeesta koituvat säästöt voivat osoittautua merkittäviksi. OptoManagerin suuri pakkaustiheys (jopa yli 4 000 LC-liitintä/kaappi) alentaa yksittäiseen liitinpaikkaan kohdistuvia kustannuksia, ja lisäksi 300 mm syvän kaapin voi asentaa aktiiviräkkirivin päähän tai esimerkiksi salin seinälle. Takaseinät vastakkain (”back-to-back”) saadaan kaksinkertainen kapasiteetti.
OptoManagerin tehokkuus perustuu sen yksinkertaiseen mekaniikkaan ja joustavuuteen monenlaisille sovelluksille, sillä järjestelmä on modulaarinen. OptoManager-ristikytkentäkehikko sisältää kaapin rungon, johon voi tilata ovet, seinät, jatkoslevytelineen ja paneelit lisävarusteina tarpeen mukaan. Esimerkiksi yhteiskäyttöisessä laitetilassa kaapin seinät ja ovet lukituksineen ovat tarpeen, jotta kytkennät ovat suojattuna ulkopuolisilta.
OptoManagerin paneeleissa käytetään perinteistä 19 tuuman mekaniikkaa, mikä on monella tavalla hyvä ja asentajille tuttu ratkaisu. Valmiskaapelipaneelit valmistetaan Orbiksen omassa tuotannossa, jolloin jokainen liitinpää mitataan ja puhtaus tarkistetaan ennen toimitusta. Valmis kokoonpano helpottaa asennustyötä sekä vähentää vikaantumisen riskejä. Rakenne mahdollistaa tietysti myös muunlaisten 1U korkeiden ja maksimissaan 140 mm syvien paneeleiden käytön.
Vakiotoimitus sisältää:
Valinnaiset lisävarusteet:
Tuotenimi | Sähkönumero |
Ristikytkentäkaappi | |
OptoManager-ristikytkentäkehikko, 900 x 300 x 2200 mm | 72 066 35 |
Sivuseinä, 1 kpl, 2200 mm | 72 066 36 |
Takaseinä, 1 kpl, 2200 mm | 72 066 37 |
Etuovet, sisältää 2 ovea ja kahvan Abloy-lukolla | 72 066 38 |
Valmispaneeli, sis. 48-kuituisen SM-kaapelin SC-liittimet/häntä paneeliin asennettuna sekä kaapelinkannattimen | |
OM-paneeli 15 m syöttökaapeli | 72 066 41 |
OM-paneeli 25 m syöttökaapeli | 72 066 42 |
OM-paneeli 35 m syöttökaapeli | 72 066 43 |
OM-paneeli 50 m syöttökaapeli | 72 066 44 |
OM-paneeli yli 50 m syöttökaapeli pituuksilla N/A | |
Jakajapaneeli | |
OM-jakajapaneeli 1:32 SC/APC | 72 066 45 |
OM-jakajapaneeli 1:64 SC/APC | 72 066 46 |
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
Combi KNX -kytkinyksiköiden valikoimaan kuuluu 9 kompaktia laitetta. Kanavat voi joustavasti käyttää normaaliin kytkentään sekä verhomoottoreiden ohjaukseen.