TeSys island on etähallittava kuormanhallintaratkaisu, joka tarjoaa monipuolista tietoa yksittäisten kuormien tiloista ja energiankäytöstä koneen kokonaistehokkuuden parantamiseksi.
Edut koneenrakentajalle
TeSys island on suunnilteltu koneenrakentajille, jotka näkevät digitalisaation murroksen ja uudet teknologiat kuten IIoT:n, koneoppimisen ja analytiikan mahdollisuuksina liiketoimintojensa kehittämiseen.
TeSys island säästää ja tehostaa suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa verrattua perinteisiin erilliskomponenteilla toteutettuihin riviliittimien kautta johdotettuihin ratkaisuihin. Ennakoivat hälytystiedot, käynnistimen laskurit, mittaukset ja etähallinta auttavat välttämään odottamattomia tuotantoseisokkeja ja vähentämään korjaustoimenpiteisiin kuluvaa aikaa.
Monipuoliset toiminnot
Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus tai Profinet -väylään liitettävän TeSys island -ratkaisun avulla ohjataan suoria moottorilähtöjä 37 kW:iin ja AC1-kuormia 80 A:iin saakka. Saarekkeen kautta voidaan hallita myös muita ulkopuolisia kuormia ja siihen voidaan liittää myös ulkopuolista I/O:ta. Yksittäisistä lähdöistä saadaan monipuolisesti tietoa käynnistimen reaaliaikaisesta tilasta, terveystilasta (käyttökerrat, maksimi ja keskiarvo virrat...) ja energiankulutuksesta. Käynnistin sisältää laajat moottorin suojausominaisuudet ennakoivilla hälytyksillä ja päävirtapiiriin valvonnan.
TeSys island täyttää Achilles Level 2 kyberturvallisuustason ja sillä on mahdollista toteuttaa koneturvasovellukset turvakategoriaan 4 saakka.
Integraation automaatioon
Järjestelmän määrittely ja konfigurointi perustuu innovaatisiin Avatar objekteihin, joiden avulla määräytyvät toiminnot, sähkömekaaniset komponentit, loogiset funktiot, osaluettelot ja asettelut. Avatar objektin avulla fyysisten tuotteiden ominaisuudet ja toiminnot siirtyvä helposti ohjausjärjestelmään. Schneider Electric EcoStruxure Machine ympäristöön integroinnin lisäksi TeSys island on valmiina liittymään Siemens TIA-portaaliin ja Rockwell automaatioon.
Digitaaliset työkalut
Suunnitelussa ja saarekkeen osaluettelon määrittelyssä käytetään helppokäyttöistä EcoStruxure Motor Control Configurator on-line valintatyökalua. Suunnitelun voi tehdä myös käyttöönotossa, asettelussa ja automaatioon integroitavien tiedostojen muodostamisessa käytettävässä ja vapaasti netistä ladattavalla SoMove -ohjelmalla. Operator Mainetenace Tool -työkalulla saadaan etäyhteys TeSys island -saarekkeen web-serverii ja sen avulla voidaan visuaalisesti tutkia saarekkeen tietoja, muuttaa asetteluja ja tehdä vaikka kunnossapitoa etänä.
Sähkönumerot alueella: 37 817 61 – 37 817 80
Esimerkkejä
Snro |
Tuotenro |
Kuvaus |
3781761 |
TPRBCEIP |
TeSys island väylämoduuli EthernetIP/TCP |
3781779 |
TPRBCPFB |
TeSys island väylämoduuli Profibus |
3781780 |
TPRBCPFN |
TeSys island väylämoduuli Profinet |
3781762 |
TPRST009 |
TeSys island käynnistin 9A/4kW |
3781763 |
TPRST025 |
TeSys island käynnistin 25A/11kW |
3781764 |
TPRST038 |
TeSys island käynnistin 38A/18,5kW |
3781765 |
TPRST065 |
TeSys island käynnistin 65A/30kW |
3781766 |
TPRST080 |
TeSys island käynnistin 80A/37kW |
3781767 |
TPRSS009 |
TeSys island SIL-käynnistin 9A/4kW |
3781768 |
TPRSS025 |
TeSys island SIL-käynnistin 25A/11kW |
3781769 |
TPRSS038 |
TeSys island SIL-käynnistin 38A/18,5kW |
3781770 |
TPRSS065 |
TeSys island SIL-käynnistin 65A/30kW |
3781771 |
TPRSS080 |
TeSys island SIL-käynnistin 80A/37kW |
3781772 |
TPRPM009 |
TeSys island tehonliit.moduuli 9A/4kW |
3781773 |
TPRPM038 |
TeSys island tehonliitmoduuli 38A/18,5kW |
3781774 |
TPRPM080 |
TeSys island tehonliit.moduuli 80A/37kW |
3781775 |
TPRSM001 |
TeSys island SIL-liitäntämoduuli (SIM) |
3781776 |
TPRVM001 |
TeSys island jänniteliitäntämod (VIM) |
3781777 |
TPRDG4X2 |
TeSys island digitaalinen IO-mod 4I/2O |
3781778 |
TPRAN2X1 |
TeSys island analoginen IO-moduuli 2I/1O |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric