Paineenkohotusta ilman sähköä
Helppo tapa yksittäisen kohteen paineenkohotukseen ilman paine-ilmaverkon paineen nostamista.
Helppo tapa yksittäisen kohteen paineenkohotukseen ilman paine-ilmaverkon paineen nostamista.
Siemens 3UG5-sarjan releet ovat ihanteellinen ratkaisu verkonvalvontaan kriittisissä sovelluksissa. Valvontareleitä käytetään esimerkiksi nosturit, hissit, sahat, varakäyntigeneraattorit, hitsauslaitteet ja muut kriittiset sovellukset elintarviketeollisuudessa ja autoteollisuudessa. Turvallisuutta painottava meriteolllisuus käyttää valvontareleitä laivan verkon valvontaan, jotta sähkönsyöttö pysyy hyväksytyissä rajoissa ja laiva säilyy toimintakunnossa. Ohessa taulukossa on eri toiminnolla saatavana olevia valvontareleitä perinteisillä ruuviliittimillä (saatavana myös jousiliitimillä varustettuna tai erikseen vaihdettavissa liittimet). Tilattavissa on myös I/O-link kommunikoinnilla varustettu malli. Valvontareleet, valikoima eri ratkaisuihin Edut: Laaja sovelluskattavuus 690V verkkoihin asti ja 15-70 Hz taajuusalue Turva SIL 1 / PL c versiot konevalmistajille tilattavissa helposti Tilattavissa ruuvi- tai jousiliittimillä, myös erikseen vaihdettavissa jälkikäteen [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Toiminto Tyyppi Tekniset tiedot Snro. Vaihejärjestys 3UG5511-1AR20 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta 27 02 343 3UG5511-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 02 341 Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria 3UG5512-1AR20 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta 27 023 39 3UG5512-1AR21 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 47 3UG5512-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 023 44 3UG5512-1BR21 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 46 Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite 3UG5514-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 023 38 Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite, ylijännite, taajuus, N-valvonta (valittavissa) 3UG5616-1CR20 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta 27 023 40 3UG5816-1AA40 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 1 vaihtokosketinta, I/O-link kommunikointi Tilaustuote Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite, ylijännite, taajuus, N-valvonta (valittavissa), vaihejärjestyksen korjaus 3UG5618-1CR20 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta 27 023 42 3UG5618-1CR21 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 45 [/su_table] Valvontareleet, ilmastointisovellukset Valvontareleet, generaattorisovellukset
Tulostustekniikka perustuu STL formaattiin, joka on yleisin pikamallinnuslaitteiden käyttämistä datamuodoista. Tulostuksen verrattavana voidaan pitää perinteistä lasertulostinta, joka kerros kerrokselta muodostaa halutun muodon.