Siemens 3UG5-sarjan releet ovat ihanteellinen ratkaisu verkonvalvontaan kriittisissä sovelluksissa. Valvontareleitä käytetään esimerkiksi nosturit, hissit, sahat, varakäyntigeneraattorit, hitsauslaitteet ja muut kriittiset sovellukset elintarviketeollisuudessa ja autoteollisuudessa. Turvallisuutta painottava meriteolllisuus käyttää valvontareleitä laivan verkon valvontaan, jotta sähkönsyöttö pysyy hyväksytyissä rajoissa ja laiva säilyy toimintakunnossa.

Ohessa taulukossa on eri toiminnolla saatavana olevia valvontareleitä perinteisillä ruuviliittimillä (saatavana myös jousiliitimillä varustettuna tai erikseen vaihdettavissa liittimet). Tilattavissa on myös I/O-link kommunikoinnilla varustettu malli.

Valvontareleet, valikoima eri ratkaisuihin

Edut:

  • Laaja sovelluskattavuus 690V verkkoihin asti ja 15-70 Hz taajuusalue
  • Turva SIL 1 / PL c versiot konevalmistajille tilattavissa helposti

Tilattavissa ruuvi- tai jousiliittimillä, myös erikseen vaihdettavissa jälkikäteen

Toiminto Tyyppi Tekniset tiedot Snro.
Vaihejärjestys 3UG5511-1AR20 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta 27 02 343
3UG5511-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 02 341
Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria 3UG5512-1AR20 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta 27 023 39
3UG5512-1AR21 AC 160…760V, 1 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 47
3UG5512-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 023 44
3UG5512-1BR21 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 46
Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite 3UG5514-1BR20 AC 160…760V, 2 vaihtokosketinta 27 023 38
Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite, ylijännite, taajuus, N-valvonta (valittavissa) 3UG5616-1CR20 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta 27 023 40
3UG5816-1AA40 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 1 vaihtokosketinta, I/O-link kommunikointi Tilaustuote
Vaihejärjestys, vaihevika ja epäsymmetria, alijännite, ylijännite, taajuus, N-valvonta (valittavissa), vaihejärjestyksen korjaus 3UG5618-1CR20 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta 27 023 42
3UG5618-1CR21 AC 90…440V tai AC 160…760V, 15-70 Hz, 2 vaihtokosketinta, SIL1 / PL c turvahyväksytty 27 023 45
Valvontareleet, ilmastointisovellukset
Valvontareleet, generaattorisovellukset
Teksti:
Siemens Osakeyhtiö
Kuva:
Siemens Osakeyhtiö

Suuren teollisuuskaapelikyselyn 2020 tuloksia

Pyysimme kyselyssä arvioimaan SLO:n valikoimaa, käytettyjä teollisuuskaapelityyppejä ja –merkkejä sekä tärkeimpiä hankintakanavan ja kaapelin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tässä poimintoja tuloksista:

Schneider Electric johdonsuoja Acti9 ic60

Johdonsuoja Acti9 ic60 DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta. VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki [caption id="attachment_35059" align="alignright" width="369"] Johdonsuoja iC60[/caption] Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden. VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista. SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä. Nimellisvirta: 1 … 63 A Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset, Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa, Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu Edut Uusi tuotesarja sähkönjakeluun Varmistettu koskettimien tilan ilmaisu VisiSafe:lla Nopea vian paikallistaminen VisiTrip:n avulla Helppo valita oikea tuote selkeiden tuotekoodien avulla Helppo asentaa nopeiden, ergonomisten ja turvallisten IP20B liittimien ja ruostumattomien koskettimien avulla Ympäristöystävällinen, 100% kierrätettävät ja uusiokäytettävät materiaalit Sovellukset Pienjännite sähkönjakelu Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa, Moottoripiirien suojaus, Tasavirtapiirien suojaus.   Lue seuraavaksi ✨ Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele ✨ Varaudu kesän ukkosiin kotona ja mökillä   Teksti ja kuvat: Schneider Electric 

Moottoreiden hyötysuhde paremmaksi heinäkuusta alkaen

Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen