EX600-W – langaton kenttäväyläjärjestelmä
Vähemmän on todellakin enemmän
Helppo tapa yksittäisen kohteen paineenkohotukseen ilman paine-ilmaverkon paineen nostamista.
Suuremmalla tuotolla 2x paineenkohotus ja pienellä tuotolla jopa 4x suurempi paine. Heti käyttövalmis ja tilattavissa CE-hyväksyttyyn säiliöön kiinnitettynä.
Käyttökohteita:
Naulaimet, renkaiden täyttö, lisävoimaa sylinterikäytöille, mahdollistaa verkkopaineen laskun.
Keskusvarastoitavat tuotteet sähkönumeroilla:
AAA9789 ja AAA9790
Snro | AAA9789 | AAA9790 |
Malli | VBA10A-ASSEMBLY-FI | VBA20A-ASSEMBLY-FI |
Väliaine | Paineilma (voitelematon, mikrosuodatin 0,03µm) | |
Max. Paineenvahvistus | 2:1 | |
Maksimivirtaus (ln/min)
(in/out 5bar) |
230 | 1000 |
Ulostulopaine | 2-20bar | 2-10bar |
Tuloliitäntä | Urospikaliitin CEJN320 (1/4″) | Urospikaliitin CEJN320 (3/8″) |
Lähtöliitäntä | Naaraspikaliitin CEJN320 (3/8″) | |
Säiliön tilavuus (l) | 10 | |
Paino (kg) | 11 | 14 |
SMC on julkaissut PSE570-sarjan, paineanturin yleiskäyttöön. Se on helppo kytkeä ja kestää hyvin korkeaa painetta ja anturirungon ylijännitettä.