Glamox C85, harkitusti erilainen
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.
LC35/2-DA-iC on kaksikanavainen 35 W DALI LED-liitäntälaite, uusin jäsen Helvarin iC-tuoteperheessä. Tunable white -toiminnolla varustettu LED-liitäntälaite säätää värilämpötilaa 2-100 % alueella dynaamisesti kylmän ja lämpimän valkoisen valon välillä. Valon voimakkuutta säädettäessä Helvarin kehittämä hybridisäätöteknologia varmistaa tasaisen valon matalimmissakin säätötasoissa. Liitäntälaitteen kokonaistehon voi jakaa kahden lähtökanavan kesken missä tahansa suhteessa ja ulostulovirran asetus 350 mA:n ja 700 mA:n välille tapahtuu virranasetusvastuksen avulla. Switch-Control-toiminnallisuuden sekä Helvarin Driver Configurator -ohjelmiston avulla värilämpötilan ja valotason säätö liitäntälaitteissa tapahtuu tehokkaasti kaikissa asennusvaiheissa. iC-valaisinkomponentteja täydentää ILLUSTRIS-ohjauspaneeli, joka on käyttövalmis sellaisenaan ilman erillistä ohjelmointia.
40 205 76 | LC35/2-DA-iC LED-liitäntälaite |
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.
Clara on Cariitin uusi himmennettävä alasvalo.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso