Ensto Velox -paneelit
Dual White - Yksi valaisin, kaksi värilämpötilaa
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen tuotteilla päivität helposti vanhat elohopeahöyrylamput LED-teknologialla. Pienen ja pyöreän muotonsa ansiosta HQL LED -lamppujen valontuotto on lähes ympärisäteilevä ja siksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin pylväsvalaisimiin. Nyt HQL LED -lamppuihin on saatavana erillinen häikäisysuoja, jonka ansiosta voit rajata valon suuntaa ja vähentää esimerkiksi asukkaita häiritsevää häikäisyä. OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Uudistettujen OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on nyt jopa 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 … +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat nyt myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Kanta 4802860 HQL LED 14,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 1800 lm E27 4802861 HQL LED 14,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 2000 lm E27 4802862 HQL LED 21,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 2700 lm E27 4802863 HQL LED 21,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 3000 lm E27 4802864 HQL LED 29W/827 E27 FR HQL 80 W 2700 K 3600 lm E27 4802865 HQL LED 29W/840 E27 FR HQL 80 W 4000 K 4000 lm E27 4802866 HQL LED 41W/827 E27 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E27 4802867 HQL LED 41W/840 E27 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E27 4802868 HQL LED 41W/827 E40 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E40 4802869 HQL LED 41W/840 E40 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E40 4802870 HQL LED 90W/827 E40 CL HQL 250 W 2700 K 11700 lm E40 4802871 HQL LED 90W/840 E40 CL HQL 250 W 4000 K 13000 lm E40 Häikäisysuojat 4030388 HQL LED 2000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 2000 lm:n HQL LED -lampuille 4030389 HQL LED 3000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 3000 lm:n HQL LED -lampuille 4030390 HQL LED 4000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 4000 lm:n HQL LED -lampuille [/su_table]